3M 764 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ROOD 50MM X 33MTR

3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:70006299864
Rubix:23205402
Fabrikant:7000048924
3M 764 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ROOD 50MM X 33MTR

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte33 m
Materiaalpvc (rug), rubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M 764 SCOTCH VINYL MARKERINGSTAPE ROOD 50MM X 33MTR


Markeer en waarschuw met 3M™ Gevarenwaarschuwingstape 766. Onze tape is een opvallende geel-zwart gestreepte vinyltape met een coating van rubberlijm. Deze tape is ontwikkeld voor gebruik als markeertape om als waarschuwing te dienen. De rubberlijm hecht snel en heeft een goede houdkracht op veel ondergronden. In tegenstelling tot rommelige oplossingen met verf is deze vinyltape snel aan te brengen en gemakkelijk te verwijderen. Dankzij de vervormbaarheid en directe hechting is dit product een goede optie voor het markeren van gevaarlijke plekken op vloeren, apparatuur, wanden en leidingen.Aanbevolen toepassingen:• Vloermarkeringen• Markeren van beknellingspunten in apparatuur• Tijdelijke vloermarkeringen bij morsen• VeiligheidsmarkeringenOpvallende kleuren in moeilijke toepassingenDe tape is slijtvast en is bijzonder geschikt voor het markeren van apparatuur en onderdelen. Deze tape is daarnaast gemakkelijk te verwijderen, waardoor dit product vaak een snellere, meer veelzijdige en goedkopere oplossing is dan verf voor het aanbrengen van markeringen en coderingen.Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatieDe 3M Industrial Adhesives and Tapes Division past de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
3M™ General Purpose Vinyl Tape 764 is used for all non-critical applications, including colour coding, bundling and safety marking. Our non-corrosive, flexible vinyl tape is ideal for protecting parts, equipment and products from abrasions.

Sterke punten

Direct aanbrengen en direct klaar voor gebruik.;Rekt en past zich aan aan gebogen oppervlakken en bochten.;Bestand tegen schuren en vocht voor een lange levensduur;Rubber lijm biedt directe hechting en schoonverwijderbaarheid.;Bij uitstek geschikt voor markeertoepassingen in omgevingen met licht verkeer

Toepassingen

Ideaal voor markeringstoepassingen in zones met licht verkeer || Markeren van rijstroken en veiligheidszones || Helpt om gevarenzones te identificeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Breedte50 mm
Lengte33 m
Materiaalpvc (rug), rubber (kleefstof)
Dikte0,125 mm
Kleurrood
€ 7,23 excl. BTW
/ rol
€ 8,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Materiaal

Kleur