SPARTEX DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 25MM X 50M 0,24 886650
Dubbelzijdige vinyl tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886650
Rubix:A0136805
EAN:3660338400551


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pvc (folie), acryl (kleefstof), poly gecoat papier (drager) |
Documenten
Productdetails : SPARTEX DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 25MM X 50M 0,24 886650
Hoogwaardige dubbelzijdige tape op basis van een PVC-folie. De tape is aan beide zijden voorzien van een agressieve lijmlaag op acrylbasis, witte gekleurde papieren release liner met polycoating.
Sterke punten
Voor verlijmen, lassen, lamineren en productassemblage. Gebruikstemperatuur: -30°C tot +70°C. Geschikt voor ruwe oppervlakken. Geschikt voor substraten met lage oppervlakte-energie. Goede weerstand tegen weekmakers. Hoge adhesie. Relatief goede weerstand tegen oplosmiddelen.
Toepassingen
Geschikt voor gebruik in de auto- en meubelindustrie en ook voor vaste autospiegels zonder warmte. Lijmt spiegels. Bevestiging van sierlijsten. Montage in verkooppunten. Lijmt rubber profielen en rubberen strips. Lijmt een grote verscheidenheid aan gelijkaardige en ongelijkaardige substraten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pvc (folie), acryl (kleefstof), poly gecoat papier (drager) |
| Dikte | 0,24 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,26 excl. BTW
/ stuk
€ 22,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden