Referenties
Tesa:50565-00008-00
Rubix:A0479479
EAN:4042448827388




Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
Documenten
Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 50565 50MTR X 25MM
Deze tesa® 50565 aluminium tape bestaat uit een 50 µm aluminiumfolie en een acrylkleefstof. Deze tape biedt uitzonderlijke hechting en verhoogde weerstand tegen extreme omstandigheden. Dankzij de vlamvertragende eigenschappen en dampdichtheid is dit kleefmiddel ideaal voor tal van professionele toepassingen.
Kenmerken:
De tesa® 50565 aluminiumtape biedt uitstekende mechanische sterkte en effectieve bescherming tegen vocht. Hij is bijzonder geschikt voor het afplakken, de reparatie en de thermische isolatie, terwijl een sterke hechting op uiteenlopende oppervlakken wordt gegarandeerd. De acrylkleefstof levert duurzame prestaties en is bestand tegen oliën en zuren, wat bijdraagt aan de lange levensduur en betrouwbaarheid van de tape.
Specificaties:
- Drager: aluminiumfolie.
- Kleefmassa: acryl.
- Voering: papier.
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 65 µm.
- Kleur voering: wit.
- Rek bij breuk: 8%.
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Bedrijfstemperatuurbereik: van -40 °C tot 160 °C.
- Waterbestendigheid: zeer goed.
- Kleefkracht op staal: 6 N/cm.
Normen:
tesa® 50565 is vlamvertragend, gecertificeerd volgens UL 510, wat optimale brandveiligheid garandeert voor gebruik in diverse industriële omgevingen.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van kleefoplossingen van hoge kwaliteit, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk is gespecialiseerd in kleefmiddelen voor de industrie, de bouw en de auto-industrie en biedt meer dan 7000 innovatieve, duurzame producten aan, die zijn afgestemd op professionele behoeften. Het streven naar kwaliteit en duurzame ontwikkeling maakt tesa® tot een belangrijke speler op de markt van industriële kleefstoffen
Kenmerken:
De tesa® 50565 aluminiumtape biedt uitstekende mechanische sterkte en effectieve bescherming tegen vocht. Hij is bijzonder geschikt voor het afplakken, de reparatie en de thermische isolatie, terwijl een sterke hechting op uiteenlopende oppervlakken wordt gegarandeerd. De acrylkleefstof levert duurzame prestaties en is bestand tegen oliën en zuren, wat bijdraagt aan de lange levensduur en betrouwbaarheid van de tape.
Specificaties:
- Drager: aluminiumfolie.
- Kleefmassa: acryl.
- Voering: papier.
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 65 µm.
- Kleur voering: wit.
- Rek bij breuk: 8%.
- Rekkracht: 35 N/cm.
- Bedrijfstemperatuurbereik: van -40 °C tot 160 °C.
- Waterbestendigheid: zeer goed.
- Kleefkracht op staal: 6 N/cm.
Normen:
tesa® 50565 is vlamvertragend, gecertificeerd volgens UL 510, wat optimale brandveiligheid garandeert voor gebruik in diverse industriële omgevingen.
Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van kleefoplossingen van hoge kwaliteit, met meer dan 125 jaar ervaring. Het merk is gespecialiseerd in kleefmiddelen voor de industrie, de bouw en de auto-industrie en biedt meer dan 7000 innovatieve, duurzame producten aan, die zijn afgestemd op professionele behoeften. Het streven naar kwaliteit en duurzame ontwikkeling maakt tesa® tot een belangrijke speler op de markt van industriële kleefstoffen
Sterke punten
- Sterke hechting op verschillende oppervlakken;
- Bestand tegen vocht en temperatuurschommelingen;
- Bescherming tegen oliën en zuren;
- Goede thermische geleidbaarheid;
- Uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen veroudering;
- Ideaal voor isolatie en industriële herstellingen;
- Gemakkelijk te hanteren en snijden.
- Bestand tegen vocht en temperatuurschommelingen;
- Bescherming tegen oliën en zuren;
- Goede thermische geleidbaarheid;
- Uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen veroudering;
- Ideaal voor isolatie en industriële herstellingen;
- Gemakkelijk te hanteren en snijden.
Toepassingen
Deze aluminiumlijm is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, zoals de assemblage van koelspiralen, thermische isolatie, het afdichten van leidingen, huishoudelijke apparaten, het maskeren, de bescherming, reparaties, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14681,38 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminiumfolie (rug), acryl (kleefstof), papier (drager) |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,58 excl. BTW
/ stuk
€ 16,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen