3M DUBBELZ SPACER TAPE 7945MP HELDER 700X1000MM 7945MP7
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7945MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7945MP7
Rubix:23060102
Fabrikant:7100040452
EAN:05900422062103




Technische samenvatting
| Breedte | 700 mm |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ SPACER TAPE 7945MP HELDER 700X1000MM 7945MP7
Gebruik 3M™ Spacer voor membraanschakelaars 7945MP om membraanschakelaars stevig gescheiden te houden tot activatie. Onze spacer 7945MP is voorzien van een polyesterdrager met op beide zijden een krachtige acrylaatlijm. De dubbele, bedrukte liner van plat kraftpapier met polyestercoating is vochtbestendig en heeft een hoge afschuifsterkte om de belasting van het activeren van de schakelaar te kunnen weerstaan. Gemaakt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering.
3M™ Spacer voor membraanschakelaars 7945MP bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 200MP van 58 µm op beide zijden van een polyesterdrager van 25 µm op een dubbele liner van plat, bedrukt en vochtbestendig kraftpapier nr. 58 van 107 µm met polyestercoating.
Sterke punten
Spacer voor membraanschakelaars van 132 µm met dubbele liner en 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.|| Spacer voor membraanschakelaars van 132 µm met dubbele liner en 200MP-lijm. Aan beide zijden een platte liner van kraftpapier nr. 58 met polyestercoating. Beide beschermstroken zijn bedrukt.;Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.|| Bij uitstek geschikt voor het scheiden van schakelaars en het circuit tot activering. Gemakkelijk te stansen en verwerken. Geschikt voor stansen met bandstaalmessen.;Uitstekende hechting op metaal en materialen met een hoge oppervlakte-energie.|| Uitstekende hechting op metaal en materialen met een hoge oppervlakte-energie.;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.|| Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen hoge temperaturen. Hoge afschuifsterkte tegen de belasting van herhaaldelijke activering. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen. Geen geknoei. Gemakkelijk te stansen. Voor gebruik in selectieve stansprocessen.;Layflat 58# polycoated kraft (PCK) voeringen voegen dimensionale stabiliteit toe voor verschillende stansbewerkingen
Toepassingen
Gebruik om de schakelcircuits te scheiden tot activering;Gebruik voor stalen stanssnijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 700 mm |
| Lengte | 1 m |
| Materiaal | hoogwaardige acryllijm 200mp (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.421,64 excl. BTW
/ doos
€ 1.720,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen