3M VHB TAPE 4611 F DARK GRIJS 12MMX33MTR 461112
3M™ VHB™ Dubbelzijdig Acrylaat Schuimtape 4611
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:461112
Rubix:23060855
Fabrikant:7000072169
EAN:4046719675098

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4611 F DARK GRIJS 12MMX33MTR 461112
Tweezijdig klevende lijmstrip voor hoogenergetische materialen. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C.
4611 is een stevige, dubbelzijdige, drukgevoelige, acrylaat schuimtape met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm dik
Sterke punten
Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen|| Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces|| Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x268x282 mm |
| Gewicht verpakking | 2766 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,00 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 333,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen