3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4611 38MMX33MTR 461138
3M™ VHB™Tape 4611F
Zie technische informatieReferenties
3M:461138
Rubix:23060847
Fabrikant:7000072165

Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4611 38MMX33MTR 461138
Tweezijdig klevende lijmstrip voor hoogenergetische materialen. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C.
Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4611F. Het is een donkergrijs, 1.1 mm dik, voor algemeen gebruik geschikt kleefmiddel met stevig schuim dat bovendien hittebestendig is. De snelle en gemakkelijk te gebruiken methode voor permanente verbindingen biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid. Het biedt ontwerpflexibiliteit dankzij zijn viscoelasticiteit en sterke hechting aan verschillende substraten met hoge oppervlaktespanning.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,76 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 349,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen