3M THERM TRANSFER LABEL MAT 3690E WIT 305MMX500MTR 3690305
3M™ Scotchcal™ Polyvinylchloridefolie 3690E+
Zie technische informatieReferenties
3M:3690305
Rubix:23061413
Fabrikant:7100174272



Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABEL MAT 3690E WIT 305MMX500MTR 3690305
3M™ Gegoten vinyl labelmateriaal 3690E+ is bestand tegen weersinvloeden, UV-licht en vele oplosmiddelen. Het is vormstabiel en bestand tegen temperaturen tot 95 °C. Ook kortstondig tot 150 °C. Geschikt voor bijna alle ondergronden onder alle omstandigheden.Gebruik ons vinyl labelmateriaal voor al uw labels met thermotransferprint en zeefdruk. De speciaal gemodificeerde acrylaatlijm heeft een hoge eerste kleefkracht en goede hechting op bijna alle oppervlakken, inclusief de meeste ondergronden met een lage oppervlakte-energie, zoals polyethyleen en structuurverf, en gebogen oppervlakken.Dit product wordt door UL en cUL erkend en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
Witte PVC-facestock biedt duurzaamheid en vervormbaarheid;Ontworpen om ultraviolet licht, extreme temperaturen en oplosmiddelen te weerstaan;Streepjescodes met een hoge dichtheid kunnen op elk papier worden afgedrukt met een thermotransferprinter en harslint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 500 m |
| Materiaal | pvc |
| Dikte | 0,075 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.752,77 excl. BTW
/ rol
€ 6.960,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen