LOCTITE AFDICHTKOORD 55 BLISTER - ROL 50 M

Schroefdraadafdichtingskoord

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:55
Rubix:07010205
Fabrikant:569931
EAN:5010266373720
LOCTITE AFDICHTKOORD 55 BLISTER - ROL 50 M

Technische samenvatting

Breedte24 mm
Lengte50 m
Materiaalgecoat polyamide garen (multifilamentkoord)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE AFDICHTKOORD 55 BLISTER - ROL 50 M


LOCTITE® 55 is een schroefdraadafdichtingskoord dat speciaal is ontworpen voor onmiddellijke afdichting bij maximale druk van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. In tegenstelling tot traditionele PTFE-tapes maakt dit koord herpositionering tot 45° mogelijk zonder risico op lekkage of breuk, wat zorgt voor ongekende flexibiliteit tijdens de montage. Dankzij de rolvorm kan dit product eenvoudig direct op de draad worden aangebracht, wat een snelle en nauwkeurige toepassing garandeert. LOCTITE® 55 is effectief in toepassingen met drinkwater, warm en koud water, aardgas, LPG en zelfs waterstof.

Specificaties:
- Technologie: geïmpregneerd multifilament koord.
- Chemische aard: geïmpregneerd polyamidekoord.
- Fysieke vorm: wit koord.
- Toepassing: schroefdraadafdichting.
- Dichtheid @ 25 °C: 1,25.
- Gebruikstemperatuurbereik: -20 tot 150 °C.
- Drukbestendigheid: tot 69 MPa.
- Stoomweerstand: tot 0,17 MPa bij 130 °C gedurende 1.000 uur.

Normen:
LOCTITE® 55 voldoet aan de volgende Normen:
- EN 751-2 klasse ARp: deze Europese norm specificeert afdichtingsmaterialen voor schroefdraadverbindingen die in contact komen met gassen (1e, 2e en 3e familie) en warm water. Deze garandeert een lekvrije afdichting, zelfs na loskomen, trillingen en temperatuurschommelingen.
- NF 540: deze certificering wordt afgegeven door Certigaz en geeft toestemming voor het gebruik van dit product in brandbare gasinstallaties in woningen, inclusief gemeenschappelijke ruimten.
- KTW: certificeert de compatibiliteit van het product met koud en warm drinkwater, in overeenstemming met de Duitse regelgeving.
- ANSI/NSF standaard 61: deze norm wordt in sommige Europese landen erkend als referentie voor materialen die in contact komen met drinkwater.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Herpositioneerbaar tot 45° zonder lekkage of scheuren;
- Directe afdichting bij aanbrengen, zonder wachttijd;
- Compatibel met metalen en kunststof leidingen;
- Temperatuurbestendig tot 150 °C;
- Geschikt voor drinkwater, aardgas, LPG en waterstof;
- Gebruiksvriendelijk dankzij praktische spoelverpakking;
- Veilig voor zowel huishoudelijke als industriële installaties;
- Eenvoudige, zichtbare toepassing vermindert de kans op fouten.

Toepassingen

LOCTITE® 55 is aanbevolen voor het afdichten van schroefdraadverbindingen op metalen of kunststof leidingen in systemen voor drinkwater, warm en koud water, perslucht, aardgas, LPG of waterstof. Dit product wordt toegepast in de verwarmingssector, sanitaire installaties, gasvoorziening, algemene industrie, waterbehandeling en industrieel onderhoud. LOCTITE® 55 is bij uitstek geschikt voor situaties waar onmiddellijke ingebruikname vereist is en waar aanpassingen na montage nodig zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Breedte24 mm
Lengte50 m
Materiaalgecoat polyamide garen (multifilamentkoord)
Kleurwit
Type tapeafdichtband
Aangepaste tariefcode59119099
€ 8,53 excl. BTW
/ stuk
€ 10,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden