3M VHB TAPE 4941F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4941F19
3M™ VHB™ Tape 4941F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4941F19
Rubix:23061157
Fabrikant:7000072416
EAN:4001895830853

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4941F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4941F19
Verbind hoog energetische en laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
Droom, ontwerp en lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4941. Het is een grijze, 1.1 mm dikke, multifunctionele acrylaatkleefstof met een vormbare schuimkern. Het kan klinknagels, lasverbindingen en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente verbindingsmethode biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid. Het biedt ontwerpvrijheid dankzij zijn viscoelasticiteit en het krachtige vermogen om te hechten aan een breed scala van substraten met hoge en gemiddelde oppervlaktespanning en heeft een goede weekmakerbestendigheid.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames || Verlijmen van verstevigers op panelen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden || Verlijmen van elektronische displays || Verlijmen van lensvensters in behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatschuim |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,69 excl. BTW
/ rol
€ 147,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden