3M VHB TRANSFER TAPE F9469PC HELDER 610X329MTR F9469PC610
3M™ VHB™ Transfer Tape F9469PC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:F9469PC610
Rubix:23061768
Fabrikant:7100029188

Technische samenvatting
| Breedte | 610 mm |
|---|---|
| Lengte | 329 m |
| Materiaal | poly gecoat kraftpapier (binnenlaag), acryl (lijm) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TRANSFER TAPE F9469PC HELDER 610X329MTR F9469PC610
3M™ VHB™ Transfertape F9469PC is een dunne, dubbelzijdige tape die zich vormt naar allerlei materialen. Onze VHB™ Transfertape F9469PC bestaat uit een laag 3M™ Krachtige acrylaatlijm 100MP van 130 µm en biedt uitzonderlijke houdkracht en langdurige hechting voor snelle en krachtige resultaten. Duurzame lijm met bestendigheid tegen chemische middelen, uv-straling en oplosmiddelen.
Krachtige acrylaatlijm 100MP van 132 µm op een liner van kraftpapier nr. 58 van 105 µm met polyestercoating - bedrukt met 3M-logo
Sterke punten
Transparante VHB™ transfertape van 132 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting|| Transparante VHB™ transfertape van 132 µm in combinatie met onze krachtige acrylaatlijm voor een dun profiel en een langdurige hechting;Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.|| Uitstekende langdurige kleefkracht met hogere hechtkracht dan normale drukgevoelige lijmen. Alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die in zware industriële verbindingen en de metaalbouw worden toegepast.;Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C|| Bestand tegen kortstondige temperaturen tot 260 °C, met een gebruikstemperatuur tot 149 °C;Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen|| Doorzichtig en bij uitstek geschikt voor allerlei industriële toepassingen binnen en buiten, als alternatief voor klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen;Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.|| Voor vastkleven, opplakken, monteren, bevestigen, hechten, omzetten, ondersteunen, koppelen, vastmaken, afsluiten, lijmen, vasthouden, identificeren, bescherming tegen lekkages, isoleren, verbinden, labelen, lamineren, markeren, verwerken, afdichten, beveiligen, spacen, splicen, plakken, tapen en meer.;Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport|| Lucht- en ruimtevaart, witgoed, auto's, printplaatbevestiging op verstevigingen, elektronica, flexibele printplaatbevestiging, flexibele verwarmingsbevestiging, algemene industriële assemblage, verbindingen in de grafische industrie, industriële toepassingen, metaalbewerking, bevestiging van naambordjes, zonne-energietoepassingen, transport;Dikkere variant van F9460PC|| Dikkere variant van F9460PC
Toepassingen
Te gebruiken ter vervanging van klinknagels, puntlassen, vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen die worden gebruikt voor hoogwaardige en industriële verbindingen en metaalbewerking;Te gebruiken in vele industriële toepassingen voor binnen en buiten;Voor het hechten, bevestigen, assembleren, vastmaken, verlijmen, omzetten, dempen, vastzetten, fixeren, afdichten met pakking, lijmen, vasthouden, identificeren, beschermen tegen binnendringen, isoleren, scheiden, verbinden, labelen, lamineren, markeren, monteren, verwerken, afdichten, beveiligen, op afstand houden, splitsen, vastplakken, afplakken en meer;Toepassen in industrieën zoals – lucht- en ruimtevaart, apparaten, automotive, bevestiging van printplaat aan versteviger, elektronica, bevestiging van flexibele circuits, bevestiging van flexibele verwarmingselementen, algemene industriële assemblage, bevestiging van grafische elementen, industrie, metaalbewerking, bevestiging van typeplaatjes, zonne-energie, transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 329 m |
| Materiaal | poly gecoat kraftpapier (binnenlaag), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.290,00 excl. BTW
/ rol
€ 10.030,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen