3M VHB TAPE 4941 F GRIJS 1200MMX33MTR 49411200
3M™ VHB™ Tape 4941F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:49411200
Rubix:23061447
Fabrikant:7000033132

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4941 F GRIJS 1200MMX33MTR 49411200
Verbind hoog energetische en laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
Droom, ontwerp, lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4941. Het is grijs, 1.1 mm dik en een multifunctionele acrylaatlijm met een conformeerbare schuimkern. Het kan klinknagels, lasverbindingen en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente verlijmingsmethode biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid. Het biedt ontwerpsflexibiliteit dankzij zijn viscoelasticiteit en krachtige hechting aan een brede verscheidenheid aan ondergronden met hoge en medium oppervlakte-energie en heeft een goede weerstand tegen weekmakers.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames || Verlijmen van verstevigers op panelen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden || Verlijmen van elektronische displays || Verlijmen van lensvensters in behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1200 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.467,75 excl. BTW
/ rol
€ 7.825,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen