TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4957 25MTR X 19MM WIT

Tesa 4957

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4957 25M 19MM WHITE
Rubix:32080876
Fabrikant:04957-00008-00
EAN:4005800200007
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4957 25MTR X 19MM WIT

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte25 m
Materiaalpe-schuim
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4957 25MTR X 19MM WIT


De tesa® 4957 dubbelzijdige tape is een veelzijdige, betrouwbare bevestigingsoplossing die ideaal is voor een breed scala aan industriële en commerciële toepassingen. Deze tape is opgebouwd uit zeer vervormbaar PE-schuim en een acrylkleefmassa met hoge tack, en biedt onmiddellijke en langdurige hechting op veel verschillende ondergronden. Dankzij de UV-, weers- en verouderingsbestendigheid is dit product perfect voor veeleisende binnen- en buitentoepassingen.

Kenmerken:
Deze dubbelzijdige PE-schuimtape compenseert spanningsverschillen tussen de verbonden materialen en garandeert een stevige fixatie, zelfs bij lage aanbrengdruk. Het zeer flexibele PE-schuim absorbeert thermische schokken doeltreffend, waardoor deze tape ideaal is voor toepassingen in omgevingen met temperatuurschommelingen. De directe hechting op diverse oppervlakken maakt dit product bijzonder geschikt voor veelvoorkomende bevestigingen en buitenomgevingen.

Specificaties:
- Drager: PE-schuim (polyethyleen).
- Totale dikte: 1100 µm.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Rek bij breuk: 200 %.
- Rekkracht: 6 N/cm (statisch bij 40 °C).
- Temperatuurbestendigheid: tot 80 °C.
- Schuifbestendigheid: goed.
- Chemische bestendigheid: goed.
- Verouderingsbestendigheid: goed.

Normen:
De tesa® 4957 dubbelzijdige tape is getest en goedgekeurd door het IFT-instituut voor de montage op raamstijlen, inclusief tests op UV-, regen- en windbestendigheid. Deze tape is bovendien gecertificeerd door TÜV Rheinland in Duitsland voor langdurige hechtingsprestaties na klimaattests IEC 61215/61646 en temperatuurbestendigheid tot 85 °C (TÜV-rapportnummer: 21209595). Tot slot is dit product getest volgens ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2021 en ISO 10993-23:2021 voor huidveiligheid.

Merkinformatie:
tesa® is een bekend Duits merk en een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen. Sinds de oprichting in 1890 heeft het bedrijf zich gevestigd als een belangrijke speler in verschillende industriële sectoren, met hoogwaardige producten voor toepassingen gaande van de elektronica tot de auto-industrie. Met meer dan 7.000 producten op de markt blijft tesa® innoveren om te voldoen aan de behoeften van zowel professionals als consumenten, met een focus op duurzaamheid, prestaties en betrouwbaarheid.

Sterke punten

- Optimale flexibiliteit: compenseert spanningsverschillen tussen materialen;
- Directe en duurzame hechting: hoge tack voor snelle en betrouwbare fixatie;
- Weerbestendig: bestand tegen UV-straling, weersinvloeden en veroudering;
- Absorptie van thermische schokken: ideaal voor toepassingen bij temperatuurschommelingen;
- Breed inzetbaar: hecht op uiteenlopende ondergronden, waaronder ABS, aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC en staal.

Toepassingen

- Bevestiging van displays: op verkooppunten of bij professionele evenementen;
- Labels voor schapranden: voor duurzame en stevige hechting;
- Kabelbeheer: bevestiging van kabelgoten en raamafdichtingen;
- Interieurdecoratie: montage van decoratieve glas- of spiegelelementen op meubilair;
- Zonne-energie: bevestiging van frames bij zonnepanelen;
- Buitentoepassingen: fixatie van raam- en keukenprofielen en andere elementen blootgesteld aan weersinvloeden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Logistiek gewicht4903,2 g
Breedte19 mm
Lengte25 m
Materiaalpe-schuim
Dikte1,1 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal