3M VINYL TAPE 471+ INDIGO 9.5MMX32.9MTR 02510
3M™ Vinyl Tape 471+
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100057037
Rubix:23061431
Fabrikant:7100057037
EAN:00051111925102

Documenten
Productdetails : 3M VINYL TAPE 471+ INDIGO 9.5MMX32.9MTR 02510
3M™ Scotch® Adhesive Tape 471+ is een blauwe plastic lijntape die gebruikt wordt voor hoogwaardige verfklussen.
Zijn goede aanpassingsvermogen maakt het mogelijk om gemakkelijk te maskeren in krappe bochten en ook op oneffen oppervlaktes. Het heeft een lage dikte en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik met watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen. De goede verfhechting maakt scherpe verfranden mogelijk en is daardoor ook bestand tegen verfvervuiling door verfdeeltjes. Het heeft een zeer goede permanente houdkracht en voorkomt zo het voortijdig afbladderen van oppervlakken, een goede hechting, zelfs op geverfde oppervlakken, glas en rubber. Het wordt vooral gebruikt voor designlakwerk (bijv. motortanks), voor afgeronde carrosseriedelen, kunststof onderdelen, profielrubber en voor ruitafscherming.
Sterke punten
• Flexibele en soepele tape maakt voor scherpe belijning, kleur agscheiding en ingewikkelde ontwerpen.
• Zuiver verwijderbaar zonder lijmresten na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.
• Semi lichtdoorlatend laat toe om preciese aflijning te verwezenlijken in simpele zowel als in complexe ontwerpen
• Is bestand tegen het optillen van samengestelde oppervlakken, contouren, verdiepingen en hoeken voor nauwkeurige verfontwerpresultaten
• Veelzijdig rubberen lijm die hecht en gebruikt kan worden voor vele oppervlakken, inclusief harsen
Toepassingen
Afplakken van lakherstel aan de lijn - Automotive Maskeren - Lakvoorbereiding maskeren - Maskeren voor lakken - Verf afplakken - Verf bakken - Verf bakken op gemiddelde temperatuur - lak aanbrengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 32 m |
| Materiaal | vinyl |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,92 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 201,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen



