3M DUBBELZIJDIG PLAKBAND 80321 16 MM (20 MTR)
Dubbelzijdige Plakband 80321
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100057969
Rubix:23060172

Technische samenvatting
| Breedte | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 m |
| Materiaal | acrylschuim met acrylkleeflaag |
Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIG PLAKBAND 80321 16 MM (20 MTR)
3M™ Acrylic Plus Tape PT1100 heeft twee kleefstoffen, één aan elke kant van een acrylschuimkern, en is ontworpen voor robuuste prestaties, zelfs op complexe contouren en moeilijke autolakoppervlakken. De visco-elastische schuimkern zorgt voor spanningsontlasting bij hoge toepassingsbelastingen, terwijl onder normale omstandigheden een strakke hechtingslijn behouden blijft.
Sterke punten
Bewezen hechtingsprestaties op autolakoppervlakken, inclusief de nieuwste kras- en slijtvaste formuleringen; Zeer vervormbare kern, die de hechting verbetert, in combinatie met hoogwaardige kleefmiddelsystemen voor een uitstekende hechting op de meest uitdagende oppervlakken; Kleefmiddel aan de niet-voeringzijde zorgt voor een uitstekende hechting op metalen en gegronde kunststof onderdelen;De lijm aan de voeringzijde is ontworpen voor traditionele, middelmatig oppervlakte-energie en krasbestendige autolakken; De vervormbare kern van acrylschuim met gesloten cellen zorgt voor een goede spanningsontlasting onder belasting; Hechtingsbevorderaar aanbevolen voor hechting van tape op kunststof onderdelen; De zwarte kleur zorgt voor een mooi uiterlijk van de hechtingslijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 16 mm |
| Lengte | 20 m |
| Materiaal | acrylschuim met acrylkleeflaag |
| Dikte | 1,14 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 992,16 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 1.200,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen