3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020 TRANSPARANT 25MM 0.2 (RO=50M)
3M™ Dubbelzijdige Tape GPT-020
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100369922
Rubix:A0811080
Fabrikant:7100369922
EAN:00068060760562

Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020 TRANSPARANT 25MM 0.2 (RO=50M)
3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020 is een veelzijdige, dubbelzijdige, drukgevoelige tape van 8 mil (200 micron) met een transparante polyester drager en een witte PCK-schutlaag met een rood 3M™-logo. Vanwege de vervormbaarheid van de drager hecht de tape op diverse materialen met een hoge tot lage oppervlakte-energie, zoals roestvast staal, acrylaat, polycarbonaat, aluminium en meer. Dankzij de samenstelling is deze tape met hoog hechtvermogen geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen tot 149 °C (300 °F) bij kortstondig gebruik en tot 93 °C (200 °F) bij langdurig gebruik. 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020 kan worden gebruikt voor een breed scala van binnen- en buitentoepassingen in verschillende industrieën, waaronder automotive, elektronica, transport, productie en nog veel meer. Voor uw gemak wordt het product aangeboden in standaard rolformaat met een breedte van 9 mm tot 1540 mm en een lengte van 50 m. Daarnaast kunt u kiezen voor de rol met een breedte van 1540 mm en een lengte van 500 m. Vertrouw op 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020 voor uw volgende project.
Voor zowel verbindings- als montagewerkzaamheden biedt de 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020 betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. Wij zijn toonaangevend op het gebied van innovatieve producten en u kunt vertrouwen op de expertise en wetenschap achter deze veelzijdige dunne verbindingsoplossing. Dankzij een gepatenteerd, oplosmiddelvrij lijmcoatingproces worden de CO2-emissies tijdens de productie aanzienlijk verminderd vergeleken met een 3M™ lijmcoatingproces op basis van oplosmiddelen. Als u op zoek bent naar een hoogwaardige verbindingstape, hoeft u niet verder te zoeken dan de 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020. Deze tape biedt namelijk het hoofd aan de uitdagingen van uiteenlopende industrieën.
Sterke punten
• FLEXIBEL EN STERK: Een dubbelzijdige tape van 8 mil (200 micron) dik met een witte kraftpapieren schutlaag met polyestercoating (PCK - 58#) van 3,9 mil (100 micron).
• STERKE INITIËLE HECHTING: Gemaakt met een sterke lijm die hecht aan materialen met een hoge en lage oppervlakte-energie
• BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN: Geschikt voor kortstondig gebruik bij een temperatuur tot 149 °C (300 °F) of langdurig gebruik, waarbij de tape bestand is tegen 93 °C (200 °F)
• UNIVERSEEL: Is geschikt voor vele toepassingen, waaronder winkeldisplays, (reclame)borden en displays binnen en buiten, billboardmontage, meubelmontage en meer
• PRODUCTOPTIES: Verkrijgbaar in standaard rolformaat met een breedte van 9 mm tot 1540 mm en een lengte van 50 m, en als een rol met een breedte van 1540 mm en een lengte van 500 m
Toepassingen
Assembleren - Bevestigen - Hechten - Hechting met hoge sterkte - Kleefkracht met hoog hechtvermogen - Lamineren - Ophangen - Splicen - Vastzetten - Vastzetten - Verbinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pet |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,90 excl. BTW
/ 10 rollen
€ 197,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen




