3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 969 6MMX33MTR 969633
Scotch® ATG Transfer Tape 969
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:969633
Rubix:23061669
Fabrikant:7000116660
EAN:5010027783645

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 969 6MMX33MTR 969633
De Scotch® ATG Transfer Tape 969 is een transparante acrylaatlijm, speciaal ontworpen voor gebruik met de handmatige ATG-dispenser. Het belangrijkste kenmerk is het hoge gripvermogen op veel verschillende oppervlakken, waaronder de meeste kunststoffen en ruwe oppervlakken. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge kleefkracht en bestandheid tegen hoge temperaturen vereisen.
Kenmerken:
Deze transfertape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier en kan gebruikt worden in combinatie met Scotch® ATG Tape-dispensers. Het is een veilig alternatief voor hot melt-lijmen die een hoge initiële hechting en goede houdkracht bieden op een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste kunststoffen en ruwe oppervlakken. Het ATG-systeem is veelzijdig, handig en eenvoudig en snel te gebruiken. Geen residu of schoonmaakwerk. Het vervangt op voordelige wijze nietjes, schroeven, bouten, vloeibare lijmen en hecht snel bij contact.
Specificaties:
- Kleur primaire liner: huidskleur
- Primaire liner: verdicht kraftpapier
- Type lijm: acrylaatlijm met hoge sterkte 300
- Tapedikte: 0,13 mm
- Hechting op staal: 8.2 N/cm
- Bedrijfstemperaturen: 82°C continu, 121°C piek
Gebruiksaanwijzing:
- Maak het oppervlak schoon en droog.
- Breng de tape aan door stevig te drukken
- Gebruik de ATG-dispenser voor nauwkeurig en gecontroleerd aanbrengen
- Ideale applicatietemperaturen voor tapes liggen tussen 21°C en 38°C
Informatie over het merk:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Kenmerken:
Deze transfertape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier en kan gebruikt worden in combinatie met Scotch® ATG Tape-dispensers. Het is een veilig alternatief voor hot melt-lijmen die een hoge initiële hechting en goede houdkracht bieden op een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste kunststoffen en ruwe oppervlakken. Het ATG-systeem is veelzijdig, handig en eenvoudig en snel te gebruiken. Geen residu of schoonmaakwerk. Het vervangt op voordelige wijze nietjes, schroeven, bouten, vloeibare lijmen en hecht snel bij contact.
Specificaties:
- Kleur primaire liner: huidskleur
- Primaire liner: verdicht kraftpapier
- Type lijm: acrylaatlijm met hoge sterkte 300
- Tapedikte: 0,13 mm
- Hechting op staal: 8.2 N/cm
- Bedrijfstemperaturen: 82°C continu, 121°C piek
Gebruiksaanwijzing:
- Maak het oppervlak schoon en droog.
- Breng de tape aan door stevig te drukken
- Gebruik de ATG-dispenser voor nauwkeurig en gecontroleerd aanbrengen
- Ideale applicatietemperaturen voor tapes liggen tussen 21°C en 38°C
Informatie over het merk:
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties en diversiteit aan producten die voldoen aan verschillende professionele behoeften. Van dagelijkse veiligheid tot gespecialiseerde toepassingen in de auto- en transportsector, en van visuele communicatiesystemen tot bouwproducten, 3M investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve en aangepaste oplossingen te bieden.
Gebruik Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 969 als een veilig alternatief voor smeltlijm met een hoge aanvangshechting en een goede kleefkracht op verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen. Onze transfer tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner die gebruikt kan worden met Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Sterke punten
- Hechting op gladde en matig getextureerde oppervlakken
- Goede temperatuurbestendigheid
- ATG-systeem voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape
- Goede temperatuurbestendigheid
- ATG-systeem voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape
Toepassingen
- Verlijmen van kunststof en houten afwerkingen
- Assemblage van winkeldisplays
- Sluiten van mappen
- Splitsen van papier, film en folie
- Algemene lijmtoepassingen
- Assemblage van winkeldisplays
- Sluiten van mappen
- Splitsen van papier, film en folie
- Algemene lijmtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 177x121x231 mm |
| Gewicht verpakking | 2435 g |
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaatlijm |
| Dikte | 0,127 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,92 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 786,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen