3M POLYESTER FILM TAPE 850 RED 50.8MMX65.83MTR 85050R
3M™ Polyester Tape 850
Zie technische informatieReferenties
3M:85050R
Rubix:23060472
Fabrikant:7000028857
EAN:00021200043475

Technische samenvatting
| Breedte | 51 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M POLYESTER FILM TAPE 850 RED 50.8MMX65.83MTR 85050R
Dun maar zeer sterk
De 3M™ Polyester Tape 850 is zeer goed in te zetten in de zware toepassingen in de grafische industrie, fotografie, metaal afwerking en elektronische industrie. Leverbaar in verschillende kleuren en ook transparant. De tape bestaat uit een zeer sterke polyester drager met een drukgevoelige acrylaatlijm.
Sterke punten
De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen;Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren;Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage;Goede transparantie, zichtbaar en detecteerbaar in toepassingen waar markering en identificatie noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 265 g |
| Breedte | 51 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,76 excl. BTW
/ rol
€ 135,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen