3M DUBBELZ TAPE 410B NATURAL 50.8MMX32.91MTR TRTR 410B50
3M™ dubbel gecoate papieren tape 410M
Zie technische informatieReferenties
3M:410M50
Rubix:23060644
Fabrikant:7000049275
EAN:50051115316512

Technische samenvatting
| Breedte | 51 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | natuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering) |
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 410B NATURAL 50.8MMX32.91MTR TRTR 410B50
Krijg een goede initiële hechting op een verscheidenheid aan oppervlakken met 3M™ Double Coated Paper Tape 410M. Onze tape is een dubbelzijdige papieren tape met rubberlijm 850 op een verdicht kraftgroen geruit papierdraagmateriaal dat bij toepassing een grotere sterkte en stabiliteit bereikt.
Gebruik onze tape voor een breed scala aan toepassingen, zoals het aan elkaar zetten en het op gang brengen van de kern van papier, folies, films en textiel. U kunt rubberen of fotopolymeerdrukplaten op drukcilinders monteren en, wanneer deze met stevige druk wordt aangebracht, een beter hechtingscontact en een hogere hechtsterkte bereiken.
Gebruik onze tape voor een breed scala aan toepassingen, zoals het aan elkaar zetten en het op gang brengen van de kern van papier, folies, films en textiel. U kunt rubberen of fotopolymeerdrukplaten op drukcilinders monteren en, wanneer deze met stevige druk wordt aangebracht, een beter hechtingscontact en een hogere hechtsterkte bereiken.
3M™ Dubbelzijdige papiertape 410M is voorzien van 850-rubberlijm van 132 µm op een liner van 75 µm verdicht kraftpapier nr. 54 met dessin van groene ruiten.
Sterke punten
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente tape voor een zeer krachtige en langdurige verbinding voor binnen- en buitenapplicaties. Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte Nagenoeg onzichtbare verbinding voor een glad oppervlak – zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product Witte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Toepassingen
||Verlijmen van panelen op frames
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 437,167 g |
| Breedte | 51 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | natuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.361,52 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.647,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen