3M EXTREME AFDICHTINGSTAPE 4411W (WIT) -76 MMX33M
3M™ Extreme afdichtingstape 4411W+
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4411W+ EST 76.2X33
Rubix:A0931991
Fabrikant:7100362358
EAN:00068060759405

Technische samenvatting
| Breedte | 76,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,918 m |
| Materiaal | thermoplastische polyolefine |
Documenten
Productdetails : 3M EXTREME AFDICHTINGSTAPE 4411W (WIT) -76 MMX33M
3M™ Extreme afdichtingstape is de oplossing voor een snelle en schone afdichting. Het hecht aan metalen en kunststoffen zonder te morsen. De tape past zich aan veel vormen aan en bedekt randen, klinknagels en schroefkoppen voor een goede, fraaie afdichting. Is bovendien verkrijgbaar in drie kleuren die bij de meeste oppervlakken passen. Vergeet kitpistolen en patronen. Deze tape maakt afdichten eenvoudig. De duurzame, slijtvaste rug maakt deze tape zeer geschikt voor toepassingen buitenshuis. De acryllijm hecht direct na het uitoefenen van druk. Dit maakt een snelle installatie mogelijk en voorkomt onnodige stilstand.
3M™ Extreme afdichtingstape 4411W+ is een witte, zeer vervormbare, enkelzijdige, drukgevoelige acrylkleeftape met TPO-rug. Een ideale oplossing om een waterdichte afsluiting te verkrijgen. Het past zich aan bevestigingsmiddelen, naden, voegen, gaten en kieren aan en garandeert een langdurige afdichting op verschillende ondergronden.
Sterke punten
• Witte tape met een dikte van 1,0 mm, ontworpen voor moeilijke afsluitingen
• Acryllijm hecht direct na het uitoefenen van druk op metalen, kunststoffen en andere oppervlakken
• Biedt onmiddellijke afdichting zonder de uithardingstijd of het morsen die vaak eigen zijn aan vloeibare afdichtingsmiddelen
• De flexibele TPO-rug past zich eenvoudig aan schroefkoppen, klinknagels, verbindingen, lasnaden en andere uitsteeksels aan.
• De duurzame, slijtvaste rug maakt deze tape zeer geschikt voor toepassingen buitenshuis.
• Bevat een acryllijm zonder liner, dit maakt aanbrengen makkelijker en zorgt voor minder afval.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 76,2 mm |
| Lengte | 32,918 m |
| Materiaal | thermoplastische polyolefine |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 203,22 excl. BTW
/ rol
€ 245,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen




