TESA CROSS 4591 50MTR X 75MM TRANSPARANT
tesa® 4591 kruisgeweven filamenttape, algemene toepassingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04591-00008-00
Rubix:A0479474
EAN:4042448222299


Technische samenvatting
| Breedte | 75 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezel/pet/synthetisch rubber |
Documenten
Productdetails : TESA CROSS 4591 50MTR X 75MM TRANSPARANT
De tesa® 4591 kruisgeweven filamenttape is een technische tape die ontwikkeld is voor diverse industriële toepassingen, zoals bundelen, palletiseren, afsluiten van zware kartonnen dozen, beveiligen van transport, vastmaken en roleinden bevestigen. De bidirectionele constructie combineert glasvezelfilamenten met een polyesterfilm. Dit ontwerp voldoet aan de eisen voor een hoge mechanische sterkte (hoge kleefkracht en uitstekende rek bij breuk).
Kenmerken:
De tesa® 4591 tape bestaat uit glasvezelfilamenten in een bidirectioneel ontwerp, gelamineerd op een polyesterfilm. Dit versterkt de mechanische weerstand van de tape en beperkt het risico op scheuren tijdens het opspannen.
Daarnaast stabiliseert de kruisgeweven constructie de lading en draagt deze bij aan de duurzame fixatie van dozen, pallets of producten, waarbij ontspanning na toepassing wordt beperkt.
Dankzij het kleefsysteem op basis van synthetisch rubber zorgt tesa® 4591 voor een snelle en betrouwbare hechting op verschillende ondergronden: golfkarton en massief karton, papier, kunststof oppervlakken en metalen ondergronden zoals staal. De tape is ook geschikt voor niet-polaire materialen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
De transparante uitvoering zorgt ervoor dat markeringen op verpakkingen zichtbaar blijven.
Specificaties:
• Drager: glasvezel/PET
• Type lijm: synthetisch rubber
• Totale dikte: 115 µm
• Kleur: transparant
• Rek bij breuk: 4%
• Treksterkte: 250 N/cm
• Kleefkracht op staal: 9,5 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 0 °C
Kenmerken:
De tesa® 4591 tape bestaat uit glasvezelfilamenten in een bidirectioneel ontwerp, gelamineerd op een polyesterfilm. Dit versterkt de mechanische weerstand van de tape en beperkt het risico op scheuren tijdens het opspannen.
Daarnaast stabiliseert de kruisgeweven constructie de lading en draagt deze bij aan de duurzame fixatie van dozen, pallets of producten, waarbij ontspanning na toepassing wordt beperkt.
Dankzij het kleefsysteem op basis van synthetisch rubber zorgt tesa® 4591 voor een snelle en betrouwbare hechting op verschillende ondergronden: golfkarton en massief karton, papier, kunststof oppervlakken en metalen ondergronden zoals staal. De tape is ook geschikt voor niet-polaire materialen zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
De transparante uitvoering zorgt ervoor dat markeringen op verpakkingen zichtbaar blijven.
Specificaties:
• Drager: glasvezel/PET
• Type lijm: synthetisch rubber
• Totale dikte: 115 µm
• Kleur: transparant
• Rek bij breuk: 4%
• Treksterkte: 250 N/cm
• Kleefkracht op staal: 9,5 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (30 min): 0 °C
Sterke punten
• Hoge mechanische sterkte
• Beperkt ontspanning na toepassing
• Laag risico op scheuren bij opspanning
• Snelle fixatie op karton, papier, staal en kunststof
• Beperkt ontspanning na toepassing
• Laag risico op scheuren bij opspanning
• Snelle fixatie op karton, papier, staal en kunststof
Toepassingen
De tesa® 4591 veelzijdige kruisgeweven filamenttape is geschikt voor industriële toepassingen waarbij een versterkte fixatie vereist is. Deze tape wordt gebruikt voor het bundelen van producten, het palletiseren van individuele of gegroepeerde ladingen en het sluiten van zware dozen. In deze toepassingen dragen de hoge treksterkte en de lage rek bij aan de stabiliteit van colli tijdens opslag en transport.
In logistieke, verzend- en orderpickomgevingen wordt dit product gebruikt voor het beveiligen van transport. Het wordt ook ingezet voor het bevestigen van onderdelen en voor eind-van-rol markering.
In logistieke, verzend- en orderpickomgevingen wordt dit product gebruikt voor het beveiligen van transport. Het wordt ook ingezet voor het bevestigen van onderdelen en voor eind-van-rol markering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9601,87 g |
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezel/pet/synthetisch rubber |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,18 excl. BTW
/ stuk
€ 20,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden