Referenties
3M:7000035390
Rubix:23060801
Fabrikant:7000035390

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M TAPE 895 19 MM (RO=50M)
Een krachtige tape die in de lengterichting is versterkt met doorlopend glasvezelgaren voor een hoge treksterkte en uitstekende bestendigheid tegen insnijden.
High performance backing reinforced with continuous glass yarn across length and width for added strength - resists tearing. For heavy weight packages and overseas, export shipments. Strong backing is abrasion, moisture and scuff resistant.
Sterke punten
Balanced performance, combining high adhesion power and long-term holding power;Synthetic rubber adhesive has good shear strength to fiberboard for bundling, strapping and reinforcing applications.;High strength Bi-Directional filament reinforced tape;Very high resistance to stretching which makes it ideal for strapping, grouping of articles, strengthening of cartons;Ideal for strapping, grouping of articles, strengthening of cartons
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 531,36 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 642,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen