3M TRANSFER TAPE 9473PC 51MMX55MTR 9473500
3M™ VHB™ transfer-kleefband F9473PC
Zie technische informatieReferenties
3M:947350
Rubix:23060343
Fabrikant:7100029634

Technische samenvatting
| Breedte | 50,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaat (acrylaatkleefstof, 3m™ high performance acrylic adhesive 100mp) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9473PC 51MMX55MTR 9473500
VHB™ transfer-kleefband uit de kleefstofserie 100MP met extreem hoge temperatuur- en chemische bestendigheid.
Het transferklebeband F9473 PC van de 3M™ kleefstofserie 100MP is het hoogwaardige verbindingssysteem van de VHB™-serie. Het gaat hierbij om een film van zuivere acrylaatkleefstof, die ook op sterk ruwe en gestructureerde oppervlakken over een uitstekende kleefkracht beschikt. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in de automobiel- en luchtvaartindustrie. Het onderscheidt zich door een uitstekende bestendigheid tegen fysische, chemische en mechanische invloeden. Zijn hoge schuifsterkte, evenals zijn zeer goede weerstand tegen verouderingsverschijnselen, maken het kleefband tot een ideale oplossing voor langetermijntoepassingen. Op korte termijn is het bestand tegen temperaturen tot +260 °C en ook na inwerking van chemicaliën of oplosmiddelen vertoont het nauwelijks beperkingen in zijn functionaliteit. Zo waarborgt de kleeffilm een hoge proceszekerheid, zelfs onder extreme belasting.
Sterke punten
• Het 269 µm dikke, transparante VHB™ transfer-kleefband maakt dunne totale constructies mogelijk en zorgt door de hoogwaardige acrylaatkleefstof voor duurzame verbindingen.
• Kleeffilm zonder drager
• Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 260 °C, langetermijn-temperatuurbestendigheid tot 150 °C
• Transparant en ideaal geschikt voor industriële binnen- en buitentoepassingen waarin klinknagels, puntlasnaden, vloeibare lijmen en andere permanente verbindingsmethoden moeten worden vervangen.
• Sterkste kleefstofserie wat betreft chemische en temperatuurbestendigheid
• Als 9460PC, 9469PC en 9473PC ook verkrijgbaar met onbedrukt schutpapier
• Dikkere variant van F9469PC
• Zeer hoge schuifsterkte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaat (acrylaatkleefstof, 3m™ high performance acrylic adhesive 100mp) |
| Dikte | 0,25 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.015,56 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 1.228,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen