TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7065 25MTR X 19MM ZWART

Tesa 7065

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:7065 PV22 25M 19MM BLACK
Rubix:32080148
Fabrikant:07065-00011-22
EAN:4042448213778
TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7065 25MTR X 19MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7065 25MTR X 19MM ZWART


tesa® ACXplus 7065 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtkracht, stress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefkracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.

Toepassingen

Verlijming van moeilijk te verlijmen materialen zoals * Bumper rails * Poedercoating bladen en panelen* Air distributaries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht9787,67 g
Breedte19 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl
Dikte1,2 mm
Kleurzwart
€ 133,52 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 161,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal