3M VHB DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 4613F GRIJS 12MM X 33 MTR
3M™ VHB™ Dubbelzijdig Acrylaat Schuimtape 4613
Zie technische informatieReferenties
3M:46131233
Rubix:23061342
Fabrikant:7000072176

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), effen rode film (drager) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 4613F GRIJS 12MM X 33 MTR
Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn.
4613F is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm
Sterke punten
Ook geschikt voor sommige plastics, maar geen laagenergetische plastics.|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Eerst testen in geval van gebruik op plastics, zoals bijvb PVC/.;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen|| Witte, universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; zeer goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces|| Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x268x282 mm |
| Gewicht verpakking | 2766 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), effen rode film (drager) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,44 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 335,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen