Referenties
Tesa:56172 50MM 25M
Rubix:A0211026
Fabrikant:56172-00003-10
EAN:4005800078989




Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | polypropyleen; synthetisch rubber (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESA TAPIJTTAPE UNIVERSAL 50MM (RO=25M)
Tesa® dubbelzijdige tape Universal is een zeer veelzijdige zelfklevende tape die ideaal is voor het leggen van tapijt, handwerk en interieurdecoratie.
Sterke punten
-Multifunctioneel: Voor het bevestigen van tapijten op verschillende oppervlakken, voor knutselen en decoreren
Scheurbaar met de hand
Foliekwaliteit
Scheurbaar met de hand
Foliekwaliteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | polypropyleen; synthetisch rubber (lijm) |
| Dikte | 0,185 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,67 excl. BTW
/ rol
€ 17,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden