SPARTEX VERSTERKTE VERPAKKINGSTAPE 50MM X 50M 0,125MM 895147
Verpakkingstape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:895147
Rubix:A0558716
EAN:3660338475047


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezelversterkt (rug), hotmelt (lijm) |
Documenten
Productdetails : SPARTEX VERSTERKTE VERPAKKINGSTAPE 50MM X 50M 0,125MM 895147
De hoogwaardige smeltlijm en de met glasvezel versterkte achterzijde maken dit product de ideale keuze voor verpakkingen, ook de zwaarste.
Toepassingen
Lichte monofilament tape voor algemeen gebruik, geschikt voor verstevigen, bundelen, palletiseren en verpakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasvezelversterkt (rug), hotmelt (lijm) |
| Dikte | 0,125 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,30 excl. BTW
/ stuk
€ 8,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen