3M SPLICING SYSTEM R9999 BLAUW 75MMX55MTR R999975
3M™ Repulpable Splijtsysteem R9999
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:R999975
Rubix:23061749
Fabrikant:7000116515

Documenten
Productdetails : 3M SPLICING SYSTEM R9999 BLAUW 75MMX55MTR R999975
3M™ Verpulpbare splijtbare flying-splicetape R9999 is een verpulpbare, splijtbare flying-splicetape die geschikt is voor de meeste papiersoorten en in zowel handmatige als automatische spliceapparatuur gebruikt kan worden.
3M™ Repulpable Splittable Flying Splice Tape R9999 is ons dubbel gecoat, opnieuw verpulpbaar splitsingsysteem met een splitlaag met lage vrijgave voor gebruik in vliegende lasbandtoepassingen.
Sterke punten
Dubbelzijdige splijtbare tape met een blauwe splicezijde met een dikte van 0,114 mm (4,5 mil) en een transparante vastzetzijde met een dikte van 0,056 mm (2,2 mil). Met een gemakkelijk te verwijderen splijtbare liner van kraftpapier en uitstekende hittebestendigheid tot 204 °C|| Dubbelzijdige splijtbare tape met een blauwe splicezijde met een dikte van 0,114 mm (4,5 mil) en een transparante vastzetzijde met een dikte van 0,056 mm (2,2 mil). Met een gemakkelijk te verwijderen splijtbare liner van kraftpapier en uitstekende hittebestendigheid tot 204 °C;Rechte rolwisselaartape voor allerlei papiersoorten, goede prestaties bij een groot temperatuurbereik|| Rechte rolwisselaartape voor allerlei papiersoorten, goede prestaties bij een groot temperatuurbereik;Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal|| Verpulpbare lijm voorkomt verontreiniging in de papieruitval door niet-verpulpbaar splicemateriaal;Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel)|| Voldoet aan of overtreft procedure A van TAPPI UM-213 en voldoet aan de vereisten van het Amerikaanse FDA zoals die worden beschreven in 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton die in contact komen met waterig of vet voedsel);Voor de meeste papiersoorten in handmatige en automatische lasapparatuur.
Toepassingen
Geschikt voor de meeste papiersoorten in handmatige en automatische splicing-apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | herpulpeerbaar papier |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | blauw |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.051,64 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 2.482,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen