3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 15066 - 1/2 X 66 7MIL
3M™ Isolerende glasweefseltape 27
Zie technische informatieReferenties
3M:T271255
Rubix:23065004
Fabrikant:7100116840

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), rubber (kleefstof) |
Productdetails : 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 15066 - 1/2 X 66 7MIL
3M™ Glasweefseltape 27 is scheurvast, vervormbaar en slijtvast. Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie. UL-erkend. Bedrukbaar.
3M™ 27 isolerende glasweefseltape is een 0,178 mm geweven isolatietape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm. Deze tape is ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn. De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie.
Sterke punten
0,178 mm geweven isolerende glasweefseltape met drukgevoelige, thermisch vormbare rubberlijm;Ontworpen voor gebruik in droge toepassingen van 600 volt waarbij een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen hoge temperaturen vereist zijn;De lijm is speciaal ontworpen en voorbereid om te beschermen tegen corrosie;Scheurvast, vervormbaar en slijtvast;Voor gebruik als kap op spoel, anker, kantranden en kern, laag- en kruisisolatie;Bedrukbaar;UL erkent
Toepassingen
Insulation reinforcement in mechanically demanding applications;core, layer, end and crossover insulation;end, cover and winding-head bandaging;conductor/cable bundling and fastening;pole winding bandaging of motors;slot insulation reinforcement;fastening of sheet insulating materials and other insulating materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 19 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), rubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,184 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,61 excl. BTW
/ 19 rollen
€ 763,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen