Referenties
3M:49151225
Rubix:A0672925
Fabrikant:7000043127





Productdetails : 3M VHB TAPE 4915F TRANSPARANT 12MM 25M 491512
Bedenk, ontwerp en maak met 3M™ VHB™ Tape 4915. Deze transparante, universele tape heeft een dikte van 1,5 mm en heeft een universele acrylaatlijm op beide zijde. De tape kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, lasnaden en schroeven. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en sterke hechting op verschillende ondergronden.
Bedenk, ontwerp en maak met de 4910-familie van 3M™ VHB™ Tapes. 3M™ VHB™ tape 4915 behoort tot de 4910-familie van 3M™ VHB™ Tapes. De tape heeft een universele lijmlaag. De tape wordt vooral gebruikt in toepassingen voor het hechten van transparant materiaal of wanneer de voorkeur uitgaat naar kleurloze tape. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting bij metaal, glas, en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl. Aanbevolen toepassingen: bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame, en verstevigingsmateriaal op panelen. Een onconventionele acrylaattape We hebben 3M™ VHB™ Tapes uitgevonden in 1980, als eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productassortiment met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsmiddelen. Van wolkenkrabbers en mobiele telefoons tot matrixborden, koelkasten en architecturale ramen: in deze en vele andere producten wordt deze speciale verbindingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en afdichtingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes. 3M™ VHB™ tape biedt een duurzame hechting op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen bieden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape onmiddellijke verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M™ VHB™ Tape veel sneller dan mogelijk is middels boren, schroeven of het gebruik van een vloeibare lijm. Onze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en bewegwijzering, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M™ VHB™ Tapes zijn bestand tegen chemicaliën en uv-straling en zijn temperatuurstabiel: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen van Dubai als de kille winters van Canada. De unieke chemische samenstelling op basis van acrylaat is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie In onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we wetenschappelijke inzichten toe om innovatieve oplossingen te bieden, die de ontwerp- en productieprocessen van bedrijven wereldwijd verbeteren. Uiteindelijk helpen onze technologieën klanten zoals u om sneller en efficiënter concurrerende producten op de markt te brengen.
Sterke punten
• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode die zeer krachtig en stabiel is, ook op de lange termijn
• Praktisch onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
• Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen in transparante toepassingen vervangen
• Deze transparante, 1,5 mm dikke universele acrylaatlijm biedt een goede balans tussen sterkte en flexibiliteit
• Boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en daarna opruimen zijn niet nodig
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte
• Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk
Toepassingen
Alternatieven voor klinken of lassen - Beslag en sierlijsten bevestigen - Metaal verlijmen - Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,84 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 396,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen