3M DUBBELZIJDIGE TAPE 4912F-19 X 16,5MTR WIT 491219

Dubbelzijdige Tape 4912F-19 Wit

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000072302
Rubix:33100036
3M DUBBELZIJDIGE TAPE 4912F-19 X 16,5MTR WIT 491219

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte16,5 m
Materiaalacrylschuim met gesloten cellen
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 4912F-19 X 16,5MTR WIT 491219


Deze serie VHB tapes is geschikt voor verlijming op gemakkelijk verlijmbare (oppervlakken met hoge energie) metalen- en kunststof oppervlakken. Dus zeer geschikt voor verlijming op metalen en de meeste kunststoffen zonder moeilijke of ruwe ondergronden.
3M™ VHB™ Tape 4912F is een stevige, witte, 2 mm dikke, dubbelzijdige, drukgevoelige tape van acrylschuim met gesloten cellen die substraten met hoge oppervlakte-energie verbindt.

Sterke punten

Snelle en eenvoudig te gebruiken permanente verbindingsmethode biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid;Drukgevoelige lijm hecht bij contact en biedt onmiddellijke hanteersterkte;Bijna onzichtbare bevestiging houdt oppervlakken glad;Wit, 2 mm, universele lijm aan beide zijden van stevig schuim hecht op veel substraten met hoge oppervlakte-energie.;Kan mechanische bevestigingsmiddelen (rivetten, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen vervangen: Elimineert boren, slijpen, nabewerken, schroeven, lassen en opruimen;Hoge absorptie van dynamische spanningen vermindert trillingen en impactbelasting;Vormt een permanente afdichting tegen water, vocht en meer;Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk

Toepassingen

Te gebruiken voor het verbinden van metaal met metaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte19 mm
Lengte16,5 m
Materiaalacrylschuim met gesloten cellen
Dikte2 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 276,40 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 334,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen