3M THERM TRANSFER LABEL MAT 7860E WIT 150MMX508MTR 780E150
3M™ Polyester Label Materiaal 92200
Zie technische informatieReferenties
3M:780E150
Rubix:23061583
Fabrikant:7000116365

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | polyester (facestock) met acrylaatlijm |
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABEL MAT 7860E WIT 150MMX508MTR 780E150
Ons labelmateriaal is ideaal voor het maken van naamborden voor duurzame elektronische of sportieve goederen, barcodelabels of classificatieplaten. Het heeft een hoge slijtvastheid, zelfs met agressievere chemicaliën zoals remvloeistof, en de 350E labelstock-lijm werkt op substraten met een lage oppervlakte-energie met temperatuur- en chemische bestendigheid in ruwe omgevingen. De 62 g / m2 verdichte glassine voering zorgt voor een consistente stansvorm en een toplaag zorgt voor verbeterde inktverankering voor traditionele vormen van persafdrukken. Harslinten worden aanbevolen voor optimale duurzaamheid.
3M™ Labelmateriaal voor thermische transfer van polyester 92200 is ons, witte topcoated polyester label met acrylaat lijm met een papieren liner.
Sterke punten
Zeefdrukbare labels voor een breed scala aan applicaties welke een snelle hechting behoeven alsmede een hoge pelsterkte.;Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden;Polyester oppervlaktemateriaal is bedekt met een toplaag voor een goede thermische stabiliteit en is duurzaam in ruwe oppervlakten;Biedt duurzaamheid in ruwe omgevingen
Toepassingen
Te gebruiken voor eigendomsidentificatie, activa-etikettering, typeplaten en streepjescode-etiketten; Geschikt voor metalen, kunststoffen met hoge oppervlakte-energie (HSE) en kunststoffen met lage oppervlakte-energie (LSE)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | polyester (facestock) met acrylaatlijm |
| Dikte | 0,02 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.127,29 excl. BTW
/ rol
€ 1.364,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen