Referenties
3M:499125
Rubix:23061259
Fabrikant:7000072533

Productdetails : 3M VHB TAPE 4991 GRIJS 25MMX16.5MTR 499125
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 4991. Dat is een grijze, universele tape met een dikte van 2,3 mm op basis van acrylaatlijm met een vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4991. Het is een grijze, 2.3 mm dikke, veelzijdige acrylaatadhesief met een conformeerbare schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente verbindingsmethode biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid. Het biedt ontwerpflexibiliteit dankzij zijn viscoelasticiteit en zijn krachtige vermogen om aan diverse substraten met hoge en gemiddelde oppervlakte-energie te hechten.
Sterke punten
• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
• Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt oppervlakken glad
• Grijze, universele en vervormbare kern van acrylschuim met een dikte van 2,3 mm voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
• Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
• Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Metaal verlijmen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | acrylaat (adhesief) |
| Dikte | 2,3 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,38 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 350,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen