Referenties
Tesa:7063 25M 19MM BLACK
Rubix:32080146
Fabrikant:07063-00011-22
EAN:4042448213587



Productdetails : TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7063 25MTR X 19MM ZWART
tesa® ACXplus 7063 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtkracht, opvangen, en compenseren van spanning,en haar temperatuur en weersbestendigheidstress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefkracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.
Sterke punten
\* High adhesion levels on hard to bond substrates \*Resistance to plasticizer migration
Toepassingen
Verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen zoals * Bumper rails * Poedercoating bladen en panelen * Air distributaries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6186,52 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | geschuimd acryl |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,44 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 113,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen