TESABAND WEEFSELTAPE 4651 50MTR X 38MM ZWART
tesa® 4651 - Premium gekleurde textieltape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:4651 50M 38MM BLACK
Rubix:36100142
Fabrikant:04651-00507-00
EAN:4005800224140


Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl-met een laag bedekte doek |
Documenten
Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4651 50MTR X 38MM ZWART
De tesa® 4651 premium acrylgecoate textieltape garandeert een uitstekende kleefkracht, een hoge rekkracht en duurzame prestaties. Deze tape biedt een veelzijdige oplossing voor professionals die op zoek zijn naar een hoogwaardige, veelzijdige tape. Dit product is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende technische en industriële toepassingen.
Kenmerken:
tesa® 4651 is voorzien van een rug van 148-maas geweven rayon en een kleefmassa van natuurrubber. De acrylcoating biedt uitstekende sterkte en optimale hechting, zelfs op ruwe oppervlakken. De uitzonderlijke stevigheid garandeert een hoge treksterkte en flexibiliteit, waardoor aanbrengen eenvoudig is. Deze tape is met precisie met de hand afscheurbaar en is gemakkelijk om op te schrijven. Tot slot is hij verkrijgbaar in 8 kleuren, wat een efficiënte kleurcodering mogelijk maakt.
Specificaties:
- Drager: acrylgecoate textiel.
- Breedte: 19, 25, 38 of 50 mm.
- Lengte: rol van 25 en 50 m.
- Verkrijgbare kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen en bruin.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Type voering: papier.
- Biogebaseerde inhoud: 68% (in gewicht).
- Totale dikte: 310 µm.
- Dikte van de voering: 76 µm.
- Rekkracht: 100 N/cm.
- Rek bij breuk: 13%.
- Kleefkracht op staal: 3,3 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: 130 °C.
- Schuurbestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: goed.
- Weefsel: 145 threads/inch².
- Zeer rechte ascheurranden: ja.
Normen:
Deze tape voldoet aan de norm LV 312-1 inzake diëlektrische sterkte, en is dus geschikt voor toepassingen in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® is een internationaal bedrijf dat al meer dan 125 jaar gespecialiseerd is in kleefmiddelen. Het staat bekend om zijn innovatie en de kwaliteit van zijn producten en biedt een breed scala aan oplossingen voor de industrie, ambachtslieden en particulieren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen en een sterk engagement voor duurzame ontwikkeling, blijft tesaa® innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals en bedrijven.
Kenmerken:
tesa® 4651 is voorzien van een rug van 148-maas geweven rayon en een kleefmassa van natuurrubber. De acrylcoating biedt uitstekende sterkte en optimale hechting, zelfs op ruwe oppervlakken. De uitzonderlijke stevigheid garandeert een hoge treksterkte en flexibiliteit, waardoor aanbrengen eenvoudig is. Deze tape is met precisie met de hand afscheurbaar en is gemakkelijk om op te schrijven. Tot slot is hij verkrijgbaar in 8 kleuren, wat een efficiënte kleurcodering mogelijk maakt.
Specificaties:
- Drager: acrylgecoate textiel.
- Breedte: 19, 25, 38 of 50 mm.
- Lengte: rol van 25 en 50 m.
- Verkrijgbare kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen en bruin.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Type voering: papier.
- Biogebaseerde inhoud: 68% (in gewicht).
- Totale dikte: 310 µm.
- Dikte van de voering: 76 µm.
- Rekkracht: 100 N/cm.
- Rek bij breuk: 13%.
- Kleefkracht op staal: 3,3 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: 130 °C.
- Schuurbestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: goed.
- Weefsel: 145 threads/inch².
- Zeer rechte ascheurranden: ja.
Normen:
Deze tape voldoet aan de norm LV 312-1 inzake diëlektrische sterkte, en is dus geschikt voor toepassingen in de auto-industrie.
Merkinformatie:
tesa® is een internationaal bedrijf dat al meer dan 125 jaar gespecialiseerd is in kleefmiddelen. Het staat bekend om zijn innovatie en de kwaliteit van zijn producten en biedt een breed scala aan oplossingen voor de industrie, ambachtslieden en particulieren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen en een sterk engagement voor duurzame ontwikkeling, blijft tesaa® innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals en bedrijven.
With the premium fabric tape, you can overcome various manual challenges both indoors and out-doors in a professional manner and without complications!
Sterke punten
- 68% biogebaseerde inhoud voor meer milieuvriendelijkheid.
- Betrouwbare hechting, ook op ruwe oppervlakken.
- Hoge scheur- en slijtvastheid.
- Handmatig afscheurbaar, waardoor de tape eenvoudig in gebruik is.
- Schrijfbaar oppervlak.
- Uitgebreide kleurenselectie voor efficiënte codering.
- Goede water- en hittebestendigheid.
- Geschikt voor technische en industriële toepassingen.
- Betrouwbare hechting, ook op ruwe oppervlakken.
- Hoge scheur- en slijtvastheid.
- Handmatig afscheurbaar, waardoor de tape eenvoudig in gebruik is.
- Schrijfbaar oppervlak.
- Uitgebreide kleurenselectie voor efficiënte codering.
- Goede water- en hittebestendigheid.
- Geschikt voor technische en industriële toepassingen.
Toepassingen
- Bundelen en versterken van zware buizen, profielen enz.
- Bedekken van boorgaten en andere openingen.
- Markeren van draden en kabels.
- Etiketteren en kleurcodering.
- Vloermarkering en afbakening.
- Luchtdichte en duurzame afdichting van buizen.
- Vastzetten van scherpe randen.
- Bevestigen en isoleren van draden.
- Afdichten van blikken en buizen.
- Bescherming bij zandstralen.
- Bedekken van boorgaten en andere openingen.
- Markeren van draden en kabels.
- Etiketteren en kleurcodering.
- Vloermarkering en afbakening.
- Luchtdichte en duurzame afdichting van buizen.
- Vastzetten van scherpe randen.
- Bevestigen en isoleren van draden.
- Afdichten van blikken en buizen.
- Bescherming bij zandstralen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18237,06 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl-met een laag bedekte doek |
| Dikte | 0,31 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,24 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 265,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Breedte
38 mm