Referenties
3M:59526
Rubix:A0038435
Fabrikant:7100211828

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim (vhb) met gemodificeerde acrylaatlijm; schutlaag van pe-folie |
Productdetails : 3M TAPE VHB 5952F ZWART 6MM X 33MTR
Verbind hoog, medium en medium/laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie.
3M™ VHB™ Tape 5952 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken;Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim (vhb) met gemodificeerde acrylaatlijm; schutlaag van pe-folie |
| Dikte | 0,0011 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,57 excl. BTW
/ rol
€ 50,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden