SPARTEX DUCTTAPE WATERVAST GRIJS 50MM X 50M 0,165 886635
Doek tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:735944
Spartex:886635
Rubix:A0053862
EAN:3660338400438


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polyethyleen (gelamineerd), natuurrubberhars (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : SPARTEX DUCTTAPE WATERVAST GRIJS 50MM X 50M 0,165 886635
Hoogwaardige polyethyleen gelamineerde waterbestendige textieltape met een hogere kleefkracht. De tape is voorzien van een drukgevoelige kleeflaag van natuurlijk rubber.
Sterke punten
Goede waterbestendigheid. Uitstekende adhesie en uiteindelijke hechtsterkte. Flexibel en conform. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C. Goed universeel product. Gemakkelijk afwikkelbaar. Scheurt gemakkelijk met de hand. Goede initiële kleefkracht.
Toepassingen
Ontworpen als een universele waterbestendige textieltape voor toepassingen die extra sterkte en hechting vereisen. Gebruikt voor afdichten, bundelen, kortstondig maskeren en beschermen. Uitstekend geschikt voor het verbinden van polyethyleenplaten bij asbestverwijdering. Geschikt voor het afdichten van dubbele beglazing. Afdichten van leidingen bij middelhoge temperaturen. Verbinden en afkanten van tapijten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polyethyleen (gelamineerd), natuurrubberhars (kleefstof) |
| Dikte | 0,18 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,83 excl. BTW
/ stuk
€ 8,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden