3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 976 CLEAR 6MMX55MTR 976655
Scotch® ATG Transfer Tape 976
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:20196
Rubix:23061673
Fabrikant:7000116659
EAN:04054596814844

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) met hoge sterkte |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 976 CLEAR 6MMX55MTR 976655
Ideaal voor het verbinden van materialen met glanzende coatings en waar een lijm met een hoge initiële hechtkracht gewenst is. Enkele toepassingen: mappen en dozen, kleven van textiel stalen in staalboeken, samenstellen van borden bij aankoopspunten. Goede hechtkracht op laagenergetische materialen en toepassingen.
Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 976 is een omgekeerd gewonden tape met 300 acryl drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapierlaag. Transfertape met hoge aanvangshechting. Voor gebruik met Scotch® ATG Dispensers.
Sterke punten
Een drukgevoelig kleefsysteem met een uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen.|| Een zachte drukgevoelige lijm met kenmerken van hoge initiële hechtkracht en blijvende hechtkracht op een waaier van materialen, inclusief vele plastics.|| Een zachte drukgevoelige lijm met kenmerken van hoge initiële hechtkracht en blijvende hechtkracht op een waaier van materialen, inclusief vele plastics.|| Geeft een goede hechting met een laag profiel;Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht|| Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.|| Het ATG tape systeem rolt op een gecontroleerde manier de lijmlaag af terwijl het schutvel terug opgerold wordt in de applicator. De tape kleeft meteen bij contact en werkt goed op een groot aantal substraten en combinaties.;Goede hechting op gladde oppervlakken en de meeste kunststoffen|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG systeem is veelzijdig, handig, snel en gemakkelijk in gebruik. Geen afval of opruimwerk. Een goede vervanger voor rivetten, schroeven enzomeer. Veiliger dan hotmelts.|| Het ATG tapesysteem is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk. Rommel en opruimen zijn verleden tijd. Het is een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm. Veiliger dan hot melt-lijmen en in kwetsbare omgevingen;Gaat vlot mee met bochten en omtrekken|| Voor gebruik als transfertape met hoog hechtvermogen dankzij de uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen|| Voor gebruik als transfertape met hoog hechtvermogen dankzij de uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen|| Voor gebruik als transfertape met hoog hechtvermogen dankzij de uitstekende initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen, waaronder de meeste kunststoffen;Goede hechting op energiezuinige ondergronden|| Laat geen rommel, resten of geur achter
Toepassingen
Bevestigen van stoffenmonsters in stalenboeken;Assemblage van winkeldisplays;Verlijmen van afwerkstrips op meubels of bagage;Verlijmen van labels op kunststof speelgoed;Bevestigen van schuim en pakkingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) met hoge sterkte |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 630,72 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 763,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen