3M VHB TAPE 4910F HELDER 50MMX33MTR FOLIE RUG 491050
3M™ VHB™ Tape 4910
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:491050
Rubix:23060948
Fabrikant:7000072293

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4910F HELDER 50MMX33MTR FOLIE RUG 491050
In tegenstelling tot schroeven of rivetten zal 3M VHB tape de belasting spreiden over de lengte van de verbinding en wisselende uitzetting of krimp compenseren. Eenmaal de materialen samengevoegd zijn wordt een quasi onverbreekbare verbinding gevormd.Transparantie is ideaal in verbindingen met glass of heldere plastics zoals bvb lichtkoepels.
3M™ VHB™ Tape 4910 Clear is ideaal wanneer een transparante permanente verbinding nodig is. Het kan mechanische bevestigingen vervangen zoals schroeven of rivetten. De 1 mm dikke tape weerstaat korststondig temperaturen tot 149° en weerstaat voor langere duur tot 93°.
Sterke punten
Heldere tape is ideaal voor transparante verbindingen|| Heldere tape is ideaal voor transparante verbindingen|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn|| Universele transparante tape van 1,0 mm met acrylaatlijm en een stijve kern van acrylschuim;3M VHB Tape verbind en sluit af vanaf het eerste contact, zonder droogtijd.|| 3M VHB Tape verbind en sluit af vanaf het eerste contact, zonder droogtijd.|| Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Heldere constructie voor het vrijwel onzichtbaar verlijmen van transparant materiaal;Nagenoeg onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product|| Uitstekende en duurzame hechting op een groot aantal verschillende ondergronden met hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie zoals verf, metaal en glas, acrylglas (PPMA), polycarbonaat|| Virtueel onzichtbare bevestigingen houden het oppervlak glad en mooi zonder lelijke afdrukken van lassen of rivetten.|| Virtueel onzichtbare bevestigingen houden het oppervlak glad en mooi zonder lelijke afdrukken van lassen of rivetten.;Spanning wordt verdeeld over de lengte van de verbinding|| Spanning wordt verdeeld over de lengte van de verbinding|| Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen|| Transparante, universele kern van stevig acrylaatschuim van 1 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Uitstekend bestand tegen veroudering;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal|| Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk|| Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal|| Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal;Ontworpen voor binnen en buiten
Toepassingen
Verlijmen van transparant materiaal;Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting;Verlijmen van lensvensters in behuizingen;Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen;Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim (kleefstof) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.287,04 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 7.607,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen