Referenties
Tesa:04976-00084-00
Rubix:A0479804
EAN:4042448839633


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pu-schuim (rug), tackified acryl (kleeflaag), glassine (voering) |
Documenten
Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4976 50MTR X 25MM ZWART
tesa® 4976 is een dubbelzijdige tape die bestaat uit een comfortabele zwarte drager van opencel PE-schuim en tackified acrylkleefstof.
tesa® 4976 beschikt met name over:
* Goede compensatie voor ontwerptoleranties
* Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
* Schokabsorptie en sealingfunctie
* Grote temperatuurbestendigheid op korte termijn
tesa® 4976 beschikt met name over:
* Goede compensatie voor ontwerptoleranties
* Compensatie van verschillende thermische verlenging van materialen
* Schokabsorptie en sealingfunctie
* Grote temperatuurbestendigheid op korte termijn
Sterke punten
- Good compensation for design tolerances
- Level out different thermal elongation of materials
- Shock absorption and sealing function
- High short term temperature resistance
Toepassingen
* Bevestiging van spiegels, decoratieve profielen en borden
* Montage van kabelgoten
* Montage van kabelgoten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9818,57 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pu-schuim (rug), tackified acryl (kleeflaag), glassine (voering) |
| Dikte | 0,54 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,36 excl. BTW
/ stuk
€ 99,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen