Referenties
Tesa:62936 25M 25MM WHITE
Rubix:A0479263
Fabrikant:62936-00008-00
EAN:4042448037787


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pe-schuim (rug), tackified acryl (lijm), pe-gecoat papier (drager) |
Productdetails : TESAFIX ACRYLIC TAPE 62936 25MTR X 25MM WIT
tesa® 62936 is een dubbelzijdige PE-schuimtape voor constructieve montagetoepassingen. Hij bestaat uit een zeer vormbare drager van PE-schuim en een kleverige acrylkleefstof.
Sterke punten
\* Veelzijdige lijm voor een hoge onmiddellijke hechting op talrijke ondergronden\* Hoog ultiem hechtingsniveau voor een veilige hechting\* Volledig geschikt voor buitenshuis: UV-, water- en verouderingsbestendig\* Compenseert voor het verschil in thermische uitzetting van ongelijksoortige materialen\* Hoge onmiddellijke hechtkracht, zelfs bij lage hechtdruk\* Zeer goede koude schokdemping
Toepassingen
\* Bekledingspanelen voor binnenmuren \* Stootrails op commerciële vriezers \* Spuitgegoten kunststof onderdelen \* Spiegels en panelen van gekleurd glas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pe-schuim (rug), tackified acryl (lijm), pe-gecoat papier (drager) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 322,32 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 390,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen