3M DUBBELZ TAPE 410B NATURAL 19.05MMX32.91MTR 410M19

3M DUBBELZIJDIGE TAPE 415 HELDER 19MMX33MTR 41519BO

Zie technische informatie

Referenties

3M:410M19
Rubix:23060645
Fabrikant:7000049273
EAN:00051115316487
3M DUBBELZ TAPE 410B NATURAL 19.05MMX32.91MTR 410M19

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalnatuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 410B NATURAL 19.05MMX32.91MTR 410M19


Met 3M™ Dubbelzijdige tape 415 hecht u allerlei materialen aan elkaar, zelfs bij hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape met gemiddelde kleefkracht biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen. Hij is ideaal voor allerlei materialen, waaronder ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie en zelfs metaal. Hecht vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals metaal, glas, hout, papier, verf en kunststof.Deze dubbelzijdige tape is voorzien van een drager van PET-polyester en een liner van verdicht kraftpapier. De tape is gemaakt om uitstekend bestand te zijn tegen uv-straling, hoge temperaturen en luchtvochtigheid. Onze tape is uitstekend geschikt voor splicing in druk toepassingen en hecht goed op films en folies.
3M™ dubbelzijdige paper tape 410m is een 0,13 mm dubbelzijdige tape met papieren darger en rubber lijm 850 op een papieren liner.

Sterke punten

0,1 mm dikke dubbelzijdige tape met een pet polyester drager en papieren liner;Uitstekende uv-bestendigheid. Goede hechting op veel verschillende ondergronden zoals kunststoffen en metalen. Goede temperatuur- en vochtbestendigheid.;Hoog presterende lassen voor druktoepassingen. Goed op films en folies.;Veelzijdige tape met goede hechting op allerlei materialen.;Goede hechting op verschillende ondergronden, inclusief ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie

Toepassingen

|Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid48
Gewicht verpakking164,813 g
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalnatuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering)
Dikte0,15 mm
Kleurnatuurlijk
Type tapedubbelzijdige tape
€ 1.035,36 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.252,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte

Kleur