Referenties
Tesa:7078 18M 9MM BLACK
Rubix:A0478519
Fabrikant:07078-00008-24
EAN:4042448214447


Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 m |
| Materiaal | geschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag) |
Productdetails : TESA HOGE WEERSTAND ACXPLUS 7078 18MTR X 9MM ZWART
tesa® ACXplus 7078 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en vanwege de unieke componenten combineert een zeer goede temperatuurbestendigheid met een uitstekende schokbestendigheid koude tot -40 ° C. Het is ontworpen voor veeleisende outdoor verlijmingen vooral in combinatie met de tesa hechtverbeteraars. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen.
Toepassingen
Verlijming van panelen en wapeningsstaven in de volgende sectoren: * Lift * Vervoer * Productie-apparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 18 m |
| Materiaal | geschuimd acryl (rug), puur acryl (kleeflaag) |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,40 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 276,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen