3M TRANSFER TAPE 966 304.8MMX55MTR 966304
3M™ Transfer Tape 966
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:966304
Rubix:23060919
Fabrikant:7000048580
EAN:00021200687822

Technische samenvatting
| Breedte | 305 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | pet (primaire drager), poly-gecoat kraftpapier (secundaire drager), hittebestendige acrylkleefstof 100 (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 966 304.8MMX55MTR 966304
Sterke hechting bij hoge temperaturen. 3M™ Transfertape 966 is opgebouwd uit een laag 3M Hogetemperatuuracrylaatlijm 100 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 62. Deze lijm is ontwikkeld voor industriële toepassingen die kortstondig aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Transfertape voldoet aan de NASA-specificaties voor een lage ontgassing (ASTM E 595), waaronder een lage chloorvluchtigheid, wat een belangrijke overweging kan zijn voor gebruik in de elektronica-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie. Ruimtevaartonderdelen met een TML (total mass loss) van meer dan 1,00% en een CVCM (collected volatile condensable materials) van meer dan 0,10% werden traditioneel afgekeurd door NASA.
Aanbevolen toepassingen
3M Transfertape 966 is bij uitstek geschikt voor bevestiging bij hoge temperaturen (kortstondig bestand tegen temperaturen tot 200 °C) en kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder: Bevestigen van flexibele printplaten
Hechten lucht- en ruimtevaartonderdelen
Bevestigen van led-autolampen
Veelzijdige, krachtige hechting
3M Transfertape 966 is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling, voor langdurige prestaties. Bovendien heeft de lijm op dit product een hoge afpelsterkte. In combinatie met de uitzonderlijke afschuifsterkte ontstaat hiermee een sterke, langdurige hechting. Onze Transfertape 966 heeft bovendien een stevige liner met hoge dichtheid, die voor minder bramen zorgt bij het bewerken van gecoate metalen met handgereedschap.
Aanbevolen toepassingen
3M Transfertape 966 is bij uitstek geschikt voor bevestiging bij hoge temperaturen (kortstondig bestand tegen temperaturen tot 200 °C) en kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, waaronder: Bevestigen van flexibele printplaten
Hechten lucht- en ruimtevaartonderdelen
Bevestigen van led-autolampen
Veelzijdige, krachtige hechting
3M Transfertape 966 is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling, voor langdurige prestaties. Bovendien heeft de lijm op dit product een hoge afpelsterkte. In combinatie met de uitzonderlijke afschuifsterkte ontstaat hiermee een sterke, langdurige hechting. Onze Transfertape 966 heeft bovendien een stevige liner met hoge dichtheid, die voor minder bramen zorgt bij het bewerken van gecoate metalen met handgereedschap.
3M™ Zelfklevende transfer tape 966. Benut de kracht van 3M™ High Temperature Acrylic Adhesive 100 voor een uitstekende hoge temperatuur, hoge sterkte en chemisch bestendige binding voldoen aan de eisen van de lucht- en ruimtevaart, automotive en elektronica. Het biedt lage ontgassingseigenschappen om optimale prestaties te leveren in veeleisende toepassingen.
Sterke punten
Transparante, dubbelzijdige transfertape van 58 µm in combinatie met onze hogetemperatuuracrylaatlijm met een dun profiel voor langdurige hechting|| Transparante, dubbelzijdige transfertape van 58 µm in combinatie met onze hogetemperatuuracrylaatlijm met een dun profiel voor langdurige hechting;Ga voor uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen en uv-straling met 3M™ Transfertape 966. Onze tape heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen. Bij uitstek geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Lage ontgassingseigenschappen voor de lucht-, ruimtevaart-, auto- en elektronica-industrie.|| Ga voor uitstekende bestendigheid tegen oplosmiddelen en uv-straling met 3M™ Transfertape 966. Onze tape heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen. Bij uitstek geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Lage ontgassingseigenschappen voor de lucht-, ruimtevaart-, auto- en elektronica-industrie.;De 3M™ Transfertape 966 heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen, waardoor deze tape het perfecte hulpmiddel is in de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Onze tape is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling. Het is een hogetemperatuuracrylaatlijm met liner van verdicht kraftpapier, die voor minder bramen zorgt bij zware metaalbewerking. Ook geschikt voor het bevestigen van flexibele printplaten.|| De 3M™ Transfertape 966 heeft een hoge afpelsterkte in vergelijking met andere acrylaatlijmen en hecht goed bij hoge temperaturen, waardoor deze tape het perfecte hulpmiddel is in de lucht-, ruimtevaart- en elektronica-industrie. Onze tape is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en uv-straling. Het is een hogetemperatuuracrylaatlijm met liner van verdicht kraftpapier, die voor minder bramen zorgt bij zware metaalbewerking. Ook geschikt voor het bevestigen van flexibele printplaten.;Kortstondig bestand tegen een temperatuur tot 232 °C. Met liner van verdicht kraftpapier nr. 62, voor minder bramen bij zware metaalbewerking.|| Kortstondig bestand tegen een temperatuur tot 232 °C. Met liner van verdicht kraftpapier nr. 62, voor minder bramen bij zware metaalbewerking.;Gebruik voor flex-circuitbevestiging
Toepassingen
Gebruik als een bevestiging voor hoge temperaturen, ideaal voor de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en elektronica-markten;Kan worden gebruikt voor vele soorten toepassingen, waaronder: Bevestiging van flexibele printplaten (FPC), verlijmingstoepassingen in de lucht- en ruimtevaart en bevestiging van automotive LED's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | pet (primaire drager), poly-gecoat kraftpapier (secundaire drager), hittebestendige acrylkleefstof 100 (kleefstof) |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.859,28 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 2.249,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen