Referenties
Tesa:51608-00025-00
Rubix:A0479288
EAN:4042448070487


Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pet-vlies (rug), rubber (lijm) |
Documenten
Productdetails : TESABAND PET FLEECE TAPE 51608 25MTR X 50MM ZWART
tesa® 51608 is de universele tape voor kabelbundeling in het passagierscompartiment. Hij combineert belangrijke eigenschappen als geluiddemping, schuurbestendigheid en bundelkracht, terwijl de soepelheid van de bundel behouden blijft voor een gemakkelijke assemblage in de fabriek. tesa® 51608 is geoptimaliseerd voor handmatige toepassing.
Eigenschappen:
* geluiddemping
* schuurbestendigheid
* flexibel en glad
* scheurbestendig
* stabiele afwikkelkracht
* verouderingsbestendig
* sterke kleefkracht
* met de hand afscheurbaar
Eigenschappen:
* geluiddemping
* schuurbestendigheid
* flexibel en glad
* scheurbestendig
* stabiele afwikkelkracht
* verouderingsbestendig
* sterke kleefkracht
* met de hand afscheurbaar
Toepassingen
Kabelbundeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pet-vlies (rug), rubber (lijm) |
| Dikte | 0,28 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,64 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 83,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen