3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 924 CLEAR 12MMX55MTR 9241255

Scotch® ATG Transfer Tape 924

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:9241255
Rubix:23061684
Fabrikant:7000116638
EAN:04054596814875
3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 924 CLEAR 12MMX55MTR 9241255

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte55 m
Materiaalacryllijm 400 (lijm), glassinepapier (primaire voering)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 924 CLEAR 12MMX55MTR 9241255


De Scotch ATG Transfer Tape 924 is een hoogwaardig product dat is ontworpen om te voldoen aan de montagebehoeften van verschillende materialen. Met een dikte van 0,05 mm biedt deze lijm uitstekende hechting op materialen met een hoge oppervlaktespanning. Het is veelzijdig, handig en gebruiksvriendelijk en perfect geschikt voor de montage van metalen, glas, hout, papier, verf en veel kunststoffen. Zijn vermogen om zich gemakkelijk aan te passen aan rondingen en contouren maakt het een ideale keuze voor diverse toepassingen. Bovendien laat het geen rommel, residu of geur achter, wat zorgt voor een schone en handige toepassing op verschillende ondergronden zoals gecoat en ongecoat papier, karton, flexibele kunststoffen en textiel.

Kenmerken:
De 3M ATG 924 Transfer Tape bestaat uit een medium-sterke acryllijm die gevoelig is voor druk, met een dikte van 0,05 mm en voorzien van een kraftpapieren liner. Het kenmerkt zich door een uitstekend evenwicht tussen hoge initiële hechting en goede afschuifsterkte. De lijmsterkte neemt doorgaans toe met natuurlijke veroudering. Deze tape is omgekeerd op een ring van 25,4 mm diameter gewikkeld voor gebruik op de "ATG" Scotch dispensers.

Specificaties:
- Productkleur: transparant
- Kleur primaire liner: huidskleur
- Primaire liner: verdicht kraftpapier
- Type lijm: 400 acrylaar met grote kleefkracht
- Dikte primaire liner: 0,1 mm
- Totale tapedikte zonder liner: 0,05 mm

Normen:
Deze 3M ATG 924 Transfer Tape voldoet aan de eisen van de Amerikaanse overheidspecificaties MILP - 19834B type 1.

Gebruiksaanwijzing:
1. Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog en samenhangend zijn.
2. Breng stevige druk aan tijdens het aanbrengen.
3. Vermijd het aanbrengen van de tape bij temperaturen onder 10°C.

Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
Breng Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 aan voor verschillende substraat- of materiaalcombinaties. Onze transferfolie tape is een acryl, omgekeerd gewikkelde, drukgevoelige lijm op een verdichte kraftpapier liner, voor gebruik met Scotch® ATG Adhesive Applicators.

Sterke punten

- Uitstekende hechting op materialen met een hoge oppervlaktespanning
- Veelzijdig, geschikt voor een breed scala aan materialen
- Gemakkelijk te gebruiken en aan te brengen
- Schoon, zonder residu of geur
- UV-bestendig
- Gecontroleerd aanbrengen met de ATG dispenser

Toepassingen

- Montage van diverse materialen zoals metalen, hout, papier en kunststoffen
- Bevestiging van etiketten, gebruiksaanwijzingen en identificatieplaatjes
- Herbruikbare sluiting van plastic zakken
- Montage van promotiedisplays, posters, etc.
- Verlijmen van passe-partouts voor lijsten en stofhoezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid72
Afmeting verpakking (D x B x H)177x233x341 mm
Gewicht verpakking3419 g
Breedte12 mm
Lengte55 m
Materiaalacryllijm 400 (lijm), glassinepapier (primaire voering)
Dikte0,05 mm
Kleurkleurloos
Type tapeoverdrachtstape
€ 830,16 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 1.004,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal