3M FLYING SPLICE TAPE 9351AL BLAUW 37MMX33MTR 93513833
3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9351AL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1223665
Rubix:A0637328
Fabrikant:7100079530
EAN:05900422067764

Technische samenvatting
| Breedte | 37 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | tissue (rug), herverwerkbaar (zelfklevend) |
Documenten
Productdetails : 3M FLYING SPLICE TAPE 9351AL BLAUW 37MMX33MTR 93513833
Met een indicatie op het schutvel om makkelijk manueel te kunnen aanbrengen. Heeft een ingebouwde niet verpulpbare sensorlaag, zodat geen traditioneel aluminium reflecterend sensor label nodig is om de splice te detecteren. De verpulpbare lijm heeft een goed afschuifsterkte bij gebruik voor koude en warme printprocessen en zijn geschikt voor een breed gamma aan gecoat papier. De splitsbare laag is aangepast om een lager splitskracht te krijgen voor een betere betrouwbaarheid bij riemaangedreven processen. Dit product kan ook gebruikt worden voor kernaangedreven processen.
3M™ Repulpable Flying Splice Tape 9351AL is een dubbelzijdige splitsbare tape voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.
Sterke punten
Voor zowel koud ingesteld krantenpapier als commerciële drukprocessen met warmteverstelling|| Voor zowel koud ingesteld krantenpapier als commerciële drukprocessen met warmteverstelling;Liner score voor eenvoudige handmatige applicatie|| Liner score voor eenvoudige handmatige applicatie;Verbeterde lasbetrouwbaarheid op riemaangedreven persen|| Verbeterde lasbetrouwbaarheid op riemaangedreven persen;Gemaakt met herpulpbare laslijmen die worden gescheiden in twee enkelvoudig gecoate tapes met standaard openbreekkracht|| Gemaakt met herpulpbare laslijmen die worden gescheiden in twee enkelvoudig gecoate tapes met standaard openbreekkracht;Specifiek ontworpen voor verbeterde hechting op een breed scala aan gecoat papier
Toepassingen
Gebruik voor vliegende rechte lijnverbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 37 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | tissue (rug), herverwerkbaar (zelfklevend) |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | blauw |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 574,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 695,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen