Referenties
Tesa:64286 66MTR X 19MM ORANJE
Rubix:A0479354
Fabrikant:64286-00002-00
EAN:4005800073045


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm (mopp) |
Documenten
Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 64286 66MTR X 19MM ORANJE
tesa® 64286 is een polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een hotmelt-kleefstofsysteem.
tesa® 64286 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Het product vertoont een hoge pel-adhesie.
tesa® 64286 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Het product vertoont een hoge pel-adhesie.
Toepassingen
* Palletiseren
* Verstevigen
* Sluiten van transportdozen
* Verstevigen
* Sluiten van transportdozen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9124,93 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm (mopp) |
| Dikte | 0,073 mm |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,08 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 50,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen