TESABAND WEEFSELTAPE 4688 50MTR X 75MM GRIJS

Tesa 4688

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4688 50M 75MM SILVER
Rubix:32089861
Fabrikant:04688-00012-00
EAN:4042448064073
TESABAND WEEFSELTAPE 4688 50MTR X 75MM GRIJS

Technische samenvatting

Breedte75 mm
Lengte50 m
Materiaalpe geëxtrudeerde doek
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4688 50MTR X 75MM GRIJS


De tesa® 4688 standaard polyethyleengecoate textieltape biedt een veelzijdige oplossing die speciaal ontwikkeld is voor snelle en efficiënte reparaties. Deze tape biedt sterke hechting op uiteenlopende oppervlakken, zelfs op ruwe ondergronden. Hij is waterbestendig, gebruiksvriendelijk en robuust en voldoet zo aan de uiteenlopende behoeften van professionals in de industriële sector.

Kenmerken:
Deze kleefband bestaat uit een drager van PE-geëxtrudeerd textiel, versterkt met een kleefmassa van natuurrubber. Hij biedt uitstekende hechting op moeilijke oppervlakken en is door de soepele constructie en gemakkelijke handafscheurbaarheid ideaal voor markeren, bevestigen en herstellen. Deze tape is verkrijgbaar in acht verschillende kleuren en biedt een hoge weerstand tegen water, slijtage en hoge temperaturen, wat deze geschikt maakt voor snelle en duurzame werkzaamheden.

Specificaties:
- Drager: PE-geëxtrudeerd textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 260 µm.
- Rekkracht: 52 N/cm.
- Rek bij breuk: 9%.
- Kleefkracht op staal: 4,5 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: tot 110 °C.
- Diëlektrische doorslagspanning: 2.900 V.
- Waterbestendigheid: goed.
- Handafscheurbaarheid: goed.

Normen:
tesa® 4688 is gecertificeerd door AREVA en voldoet aan de eisen van SIEMENS AG volgens de norm TLV 9027/01/06, met een totaal gehalte aan halogenen onder 1.000 ppm en een zwavelgehalte onder 1.000 ppm. Deze tape beantwoordt ook aan de strenge normen van diëlektrische sterkte volgens LV 312-1, en weerstaat tot 7.500 volt bij drie boven elkaar liggende lagen.

Merkinformatie:
tesa® heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1890 met de ontwikkeling van de eerste zelfklevende pleister. In 1936 bracht het bedrijf een van de allereerste industriële kleefbanden op de markt, wat de start was van een wereldwijd erkende expertise. Vandaag de dag is het merk toonaangevend op het gebied van kleefoplossingen en biedt het meer dan 7000 innovatieve producten aan voor de industrie en consumenten. tesa® is aanwezig in meer dan 100 landen en combineert kwaliteit, innovatie en milieubewustzijn om te voldoen aan de nieuwe behoeften van sectoren zoals de auto-industrie, elektronica en de bouw.

Sterke punten

- Uitstekende hechting op ruwe en moeilijke oppervlakken;
- Snel en zonder gereedschap hanteren dankzij handafscheurbaarheid;
- Hoge weerstand tegen water en slijtage, geschikt voor zware omstandigheden;
- Temperatuurbestendig tot 110 °C;
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren voor snelle identificatie;
- Verhoogde elektrische veiligheid dankzij hoge diëlektrische sterkte;
- AREVA-certificering voor gebruik in kritieke toepassingen.

Toepassingen

tesa® 4688 is ideaal voor veeleisende industriële omgevingen zoals onderhoud van kerncentrales, waar het wordt gebruikt voor markering, tijdelijk kabelbundelen en het bevestigen van draden. Dit kleefmiddel is ook geschikt voor het afplakken bij lak- of verpakkingswerkzaamheden en voor het stevig sluiten van dozen en blikken. In de bouwsector wordt het vaak ingezet voor het snelle lijmen van beschermfolies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht14783,97 g
Breedte75 mm
Lengte50 m
Materiaalpe geëxtrudeerde doek
Dikte0,26 mm
Kleurgrijs
Type tapedoek tape
€ 354,60 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 429,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Breedte

Materiaal

Kleur