SPARTEX DUBBELZIJDIGE PET-WEEFSELTAPE 50MM X 25M 0,18 886656

Dubbelzijdige textieltape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:886656
Rubix:A0136803
EAN:3660338400599
SPARTEX DUBBELZIJDIGE PET-WEEFSELTAPE 50MM X 25M 0,18 886656

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalpet-weefsel (drager), hotmelt op basis van synthetisch rubber (lijm), siliconenpapier (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX DUBBELZIJDIGE PET-WEEFSELTAPE 50MM X 25M 0,18 886656


Dubbelzijdige tape voor algemene doeleinden op basis van een PET-weefsel drager. De tape is aan beide zijden voorzien van een hotmeltlaag op basis van synthetisch rubber, met een lichtbruine gesiliconiseerde papieren schutlaag.

Sterke punten

Hoge afpelhechting. Handscheurbaar. Mateffect voor ruwe of oneffen oppervlakken. Gebruikstemperatuur: -20°C tot +70°C (bestand tegen kortere periodes tot 65°C).

Toepassingen

permanente bevestiging van tapijt. Bevestigen van permanente vloerbedekking. Kernaanzet van doek, films, folies en papierbanen. Eindafwerking van doek, folie en papier. Geschikt voor algemene dikke verlijmings- en montagetoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalpet-weefsel (drager), hotmelt op basis van synthetisch rubber (lijm), siliconenpapier (drager)
Dikte0,22 mm
Kleurbruin
Type tapedubbelzijdige tape
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 6,86 excl. BTW / stuk
24 of meer
€ 5,80 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte