3M VHB TAPE 4918 F CLEAR 6MMX16.5MTR 49186

3M™ VHB™ Tape 4918F

Zie technische informatie

Referenties

3M:49186
Rubix:23061462
Fabrikant:7000033126
EAN:4046719676705
3M VHB TAPE 4918 F CLEAR 6MMX16.5MTR 49186

Technische samenvatting

Breedte6 mm
Lengte16,5 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VHB TAPE 4918 F CLEAR 6MMX16.5MTR 49186


De transparante VHB heeft een iets lagere pel-, trek- en afschuifsterkte dan de meeste andere VHB producten omwille van de zachtheid van deze tape. Geschikt voor hoogenergetische oppervlakken.
3M™ VHB™ Tape 4918 is een transparante dubbelzijdige acrylaattape. Bijzonder geschikt voor het verbinden van transparante substraten of waar de verbinding kleurloos moet zijn.

Sterke punten

Ter vervanging van mechanische verbindingen in vele industriële toepassingen.;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product;Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Toepassingen

Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking234,355 g
Breedte6 mm
Lengte16,5 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Dikte2 mm
Kleurkleurloos
Type tapeschuimtape
€ 302,04 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 365,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Breedte